絞り込み
ブランド
  • CCP
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(84)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • エコバックスジャパン(55)
  • スイデン(39)
  • ツインバード(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 日立(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • Shark(シャーク)[家電](17)
  • 東芝(16)
  • 三菱電機(14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • ダイソン(10)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • オーム電機(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(2)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(2)
  • 3.0m~4.9m(1)
連続使用時間
  • 12分(1)
  • 13分(1)
  • 25分(1)
  • 28分(1)
  • 30分(1)
集塵容量
  • 0.1(1)
  • 0.5~0.9(1)
  • ~0.4(1)
質量(kg)
  • 0.6(1)
  • 0.9(1)
  • 1.15(1)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
0.6・0.9・1.15・1.7・1.9
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ちりとり Neo CCP

    電気ちりとり Neo

    CCP
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    掃いて集めて、サッと吸引。ロングセラーがさらに使いやすくなった『電気ちりとりNeo』です。フロアワイパーやほうきで集めたゴミを本体前面の吸入口へ掃き寄せると自動で吸引してくれる、お掃除をアシストするアイテムです。ホコリや髪の毛、ペットの抜け毛や猫砂まで対応し、気になった時にすぐ使えるため、日常のこまめな掃除にも活躍します。紙パック式で、衛生的にゴミ捨てが可能。コンパクトで置き場所にも困りません。
    付属品紙パック×5枚(内1枚は本体にセット済み)、クッションシール×8個、ほうき用アタッチメント電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)450本体質量(g)1400(ほうき用アタッチメントは含まず)吸込仕事率(W)60集塵容量(L)0.5電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×136×102運転音(dB)80
  • コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク) CCP

    コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)

    CCP
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
    バッテリーリチウムイオン7.2V使用時間(分)強:10/弱:20付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×250
  • ACコードスリムクリーナー CCP

    ACコードスリムクリーナー

    CCP
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
    付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント質量(kg)1.7ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400コード長さ(m)約4吸込仕事率(W)74集塵容量(L)0.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)運転音(dB)約80集塵方式ダストケース(ダストボックス)電源タイプコード式
  • コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス) CCP

    コードレス極軽スティッククリーナー Novus(ノウス)

    CCP
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷
    軽さ、パワフル性能、革新の1台。ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
    付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ容量(L)集じん:0.1シリーズNovus(ノウス)本体質量(kg)1.15(スティック時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)使用時間(分)強:9、エコ:20充電時間(時間)約4.5ヘッド仕様パワーヘッド
  • スティッククリーナー CCP

    スティッククリーナー

    CCP(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    コード長さ(m)1.8運転音(dB)約70充電時間(時間)約4.5集塵容量(mL)100
  • ステーション極軽クリーナー CCP

    ステーション極軽クリーナー

    CCP
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    極軽ボディで必要な時だけパワフル集塵!。ゴミ捨ても手間も、ステーションにおまかせ。パワーブラシ搭載、細かなゴミも逃さない。紙パック式なのでホコリが舞わず、清潔なままお掃除が完結します。
    付属品2in1すき間ノズル、2in1すき間ノズルホルダー、紙パック質量(kg)【スティック時】1.1【ハンディ】0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スティック時】215×31×78【ハンディ時】73×100×442連続使用時間(分)エコモード:最大20、強モード:最大9電池リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V運転音(dB)スティック時:70、ハンディ時:80集塵方式紙パック式充電時間(時間)4.5ヘッド仕様パワーブラシ、パワーヘッド集塵容量(mL)【クリーナー】70【集塵ステーション】800
  • コードレス2in1スリムスティッククリーナー CCP

    コードレス2in1スリムスティッククリーナー

    CCP
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    パワーブラシ搭載で小さなゴミも逃さず吸引。2in1ハンディクリーナーにもなります。HEPAフィルター搭載で排気がキレイ。持ち手を折りたためコンパクト収納。2段階パワー切替。着脱式バッテリー、充電時間:4.5時間・連続使用時間:標準28分、強12分。
    付属品2in1すき間ノズル、ACアダプター本体質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×235×1083連続使用時間(分)標準モード28、強モード12充電時間(時間)4.5ヘッド仕様パワーヘッド
掃除機