絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ケルヒャー(115)
  • エコバックスジャパン(55)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • スイデン(38)
  • ツインバード(37)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 日立(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • Shark(シャーク)[家電](17)
  • 東芝(16)
  • 三菱電機(14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • ダイソン(9)
  • オーム電機(7)
  • ベルソス(7)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(3)
集塵容量
  • 0.25(1)
質量(kg)
  • 0.5(1)
  • 0.89(1)
  • 1.15(2)
  • 1.6(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紙パック・抗菌(日立用・5枚) エスコ

    紙パック・抗菌(日立用・5枚)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌3層エスコ品番EA899AH-101
  • ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
  • [充電式]ハンディークリーナー エスコ

    [充電式]ハンディークリーナー

    エスコ
    12,600税込13,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
    セット内容すき間ノズル質量(kg)0.5ホワイトスイッチワンタッチ出力DC14V 1.0A電源充電式温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)集塵方式サイクロン式充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
  • 丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
    エスコ品番EA899TD-52
  • 細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    385税込424
    1個
    当日出荷
    用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
  • ペーパーバッグ(EA899TD-40C用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
    適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
  • フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
    エスコ品番EA899TD-29
  • ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ホース(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
  • 家庭用掃除機ダストパック(3枚) エスコ

    家庭用掃除機ダストパック(3枚)

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
    仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
  • 家庭用掃除機ダストパック エスコ

    家庭用掃除機ダストパック

    エスコ
    665税込732
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
  • ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    ブラシノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
  • ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコ

    ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
    エスコ品番EA899TD-32
  • ペーパーバッグ(EA899TD-30A用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-31
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • ゴム口金 エスコ

    ゴム口金

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
    エスコ品番EA124LB-10A材質PP、NR、黄銅、ステンレス流路内径(Φmm)9対応水栓呼13
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
    仕様フィルター格子セット材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B、-51、-53用ダストケース。
    仕様ダストケース材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
    仕様1次フィルター材質樹脂
  • 家庭用掃除機ダストパック(銀イオン) エスコ

    家庭用掃除機ダストパック(銀イオン)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5枚)
    翌日出荷
  • DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコ

    DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1台
    翌日出荷
    付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
  • [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット

    エスコ
    72,500税込79,750
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品サイクロンユニットセット内容バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15(本体のみ)電源充電式使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
  • [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット

    エスコ
    67,900税込74,690
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
    用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65
  • [充電式]ハンディ―クリーナー エスコ

    [充電式]ハンディ―クリーナー

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
    電源充電式集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)質量(kg)1.6連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分充電時間(分)84付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)材質樹脂寸法(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)バッテリー容量(Ah)5サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
  • [EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール エスコ

    [EA889KY-1B、-2用]窓用延長ポール

    エスコ
    9,600税込10,560
    1本
    翌日出荷
    脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用の2本セット。
    用途EA899KY-1C、EA899KY-1B・-2用。全長(m)0.6~1.5
  • [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター エスコ

    [EA899AR-2B、RS-2A、-11用]粉じん用フィルター

    エスコ
    3,950税込4,345
    1枚
    翌日出荷
    【適合品番】EA899AR-2B、-4、EA899RS-2A、-2、-3A、-11。ダストパックタイプの布製フィルターで、繰り返し使用できます。
    用途粉じん・一般ごみ用。材質ナイロン寸法(mm)440×1×523
  • [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用) エスコ

    [EA899AR・RS用]替HEPAフィルター(乾式用)

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
  • [充電式]ハンディークリーナーセット 替メインフィルタ エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット 替メインフィルタ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    適合品番EA899AW-21、-23替メインフィルタ
  • [充電式]ハンディークリーナーセット 替プレフィルタ エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット 替プレフィルタ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    適合品番EA899AW-21、-23替プレフィルタ
  • フィルターセット エスコ

    フィルターセット

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    EA899HC-47用替フィルターセット。
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • ハンディークリーナー用替フィルター エスコ

    ハンディークリーナー用替フィルター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    EA899AZ-1用替フィルター。
  • [EA899AY-14用]紙袋 エスコ

    [EA899AY-14用]紙袋

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    仕様EA899AY-14用替紙パック(5枚)
  • フィルター(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    フィルター(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    3,330税込3,663
    1個
    翌日出荷
    旧EA899TD-40B用フィルター
    エスコ品番EA899TD-49
  • 2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-48外径×全長(mm)40×500
  • 細口ノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-46内径×全長(mm)40×270
  • 曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    曲リパイプ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-45外径×全長(mm)40×470
  • マスターノズル(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    マスターノズル(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-44幅(mm)330
  • シリンダー(EA899TD-30A,40C用) エスコ

    シリンダー(EA899TD-30A,40C用)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用
    エスコ品番EA899TD-39
  • 2本組パイプ(EA899TD-30A用) エスコ

    2本組パイプ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    3,250税込3,575
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-38全長(mm)470取付寸法(mm)Φ32
  • ホース(EA899TD-30A用) エスコ

    ホース(EA899TD-30A用)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
掃除機