絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(718)
  • オーム電機(329)
  • SONY(ソニー)(326)
  • Panasonic(パナソニック)(326)
  • Nikon(ニコン)(296)
  • DJI(260)
  • insta360(254)
  • Jabra(247)
  • Canon(232)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(215)
  • エレコム(213)
  • ELPA(177)
  • 象印マホービン(169)
  • Manfrotto(161)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • YAMAZEN(山善)(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ

    [4極4芯] 受話器用カールコード(白)

    エスコ(6件のレビュー)
    735税込809
    1個
    当日出荷
    電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
    仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
  • 紙パック・抗菌(日立用・5枚) エスコ

    紙パック・抗菌(日立用・5枚)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌3層エスコ品番EA899AH-101
  • ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ブラシ(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-25適合寸法(mm)Φ31×100
  • モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯) エスコ

    モジュラーコード用中継アダプター(6極4芯)

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    モジュラーコード同士を繋げる中継アダプターです。
    仕様6極4芯エスコ品番EA764CB-1
  • 丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ

    丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
    エスコ品番EA899TD-52
  • [充電式]ハンディークリーナー エスコ

    [充電式]ハンディークリーナー

    エスコ
    12,600税込13,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
    セット内容すき間ノズル質量(kg)0.5ホワイトスイッチワンタッチ出力DC14V 1.0A電源充電式温度(℃)充電:5~35入力AC100-240V(50/60Hz)吸引能力14000(Pa)使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)集塵方式サイクロン式充電時間(分)150サイズ(mm)60×60×415(H)集じん量(L)0.15バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
  • 細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    385税込424
    1個
    当日出荷
    用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
  • 65x110x35mmカメラポーチ(ブラック) エスコ

    65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロンブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
  • ブラシノズル(EA899TD-30A用) エスコ

    ブラシノズル(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-35幅(mm)76全長(mm)100取付寸法(mm)Φ32
  • ホース(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ホース(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899TD-27全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ31、(タンク側)Φ38
  • 電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用) エスコ

    電 池・充電用(EA758SJ-10,SB-46,-47用)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    適合EA758SJ-10用替バッテリーエスコ品番EA758SB-47B寸法(mm)150×64×92質量(g)2427バッテリー鉛酸蓄電池バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12
  • ペーパーバッグ(EA899TD-40C用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
    適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
  • フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,950税込3,245
    1個
    当日出荷
    EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
    エスコ品番EA899TD-29
  • ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコ

    ウェットノズル(EA899TD-14,-20,-30用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA899TD-23適合寸法(mm)Φ31×185
  • 家庭用掃除機ダストパック(3枚) エスコ

    家庭用掃除機ダストパック(3枚)

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)
    仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
  • 5 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ

    5 m モジュラーコード(6極4芯)

    エスコ
    865税込952
    1個
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
    仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用掃除機ダストパック エスコ

    家庭用掃除機ダストパック

    エスコ
    665税込732
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
  • 冷蔵庫 エスコ

    冷蔵庫

    エスコ
    50,000税込55,000
    1台
    翌日出荷
    付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
    性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、PP、ガラス質量(kg)31ホワイト容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160消費電力(W)(50/60Hz)58/66ドア開閉方向:右開き
  • マイコン沸とう電動ポット エスコ

    マイコン沸とう電動ポット

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個(1台)
    翌日出荷
    湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
    メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
  • ホットプレート エスコ

    ホットプレート

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個(1台)
    翌日出荷
    同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
    質量(kg)5.5消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250(ふたなし)プレート寸法(mm)内寸:484×318×26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
  • 電話拡声器 エスコ

    電話拡声器

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA質量(g)35電源単5電池×2本(別売)電池寿命1日約30分使用で約1ヶ月サイズ(mm)50(W)×50(D)×30(H)
  • [充電式]ハンディ―クリーナー エスコ

    [充電式]ハンディ―クリーナー

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
    付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)材質樹脂寸法(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)質量(kg)1.6電源充電式吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)バッテリー容量(Ah)5集塵方式サイクロン式充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
  • 5m ビデオケーブル エスコ

    5m ビデオケーブル

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    当日出荷
    高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
    仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5長さ(m)5
  • ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用) エスコ

    ペーパーフィルター(EA899TD-30A,-40C用)

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
    エスコ品番EA899TD-32
  • ペーパーバッグ(EA899TD-30A用) エスコ

    ペーパーバッグ(EA899TD-30A用)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    適合EA899TD-30A用クリーナー用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-31
  • 3 m モジュラーコード(6極4芯) エスコ

    3 m モジュラーコード(6極4芯)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
    仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-3長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池/充電用(EA758SD-17用) エスコ

    電池/充電用(EA758SD-17用)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    適合[EA758SD-17用]交換バッテリーエスコ品番EA758SD-17B
  • 電池残量チェッカー エスコ

    電池残量チェッカー

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA710BZ
  • ゴム口金 エスコ

    ゴム口金

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    カチッとワンタッチで蛇口につけられます。 取付部がゴムで水漏れしにくく、傷がつきにくい。 先端にネジのない呼13の水栓パイプΦ16mmに差し込み、バンドで固定します。
    エスコ品番EA124LB-10A材質PP、NR、黄銅、ステンレス流路内径(Φmm)9対応水栓呼13
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    サイクロン用。EA899PA-3B・-51・-53用フィルター格子セット。
    仕様フィルター格子セット材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]ダストケース

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B、-51、-53用ダストケース。
    仕様ダストケース材質樹脂
  • [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター エスコ

    [EA899PA-3B・-51・-53用]1次フィルター

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    EA899PA-3B・-51・-53用1次フィルター。
    仕様1次フィルター材質樹脂
  • 家庭用掃除機ダストパック(銀イオン) エスコ

    家庭用掃除機ダストパック(銀イオン)

    エスコ
    610税込671
    1袋(5枚)
    翌日出荷
  • 全自動洗濯機 エスコ

    全自動洗濯機

    エスコ
    45,200税込49,720
    1台
    4日以内出荷
    付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
    材質鉄、PP樹脂質量(kg)28種類全自動洗濯機定格電圧AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835消費電力(W)(50/60Hz)300/330運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52防水性IPX4標準使用水量(L)89洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥水量(L)標準:45洗濯容量(kg)4.5脱水容量(kg)4.5
  • 冷凍庫 エスコ

    冷凍庫

    エスコ
    46,200税込50,820
    1台
    翌日出荷
    静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
    材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き
  • ワイヤレスイヤホン(カナル型) エスコ

    ワイヤレスイヤホン(カナル型)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1個
    翌日出荷
    付属品:スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/mL/L)各2個、充電用USB Type-CRケーブル、充電ケース。密閉タイプ。新ドライバー&メタルプレーティングチャンバーによる広い空間表現+高音質イヤーピース「スパイラルドットpro」。周囲の騒音を減らし音楽のディテールをより楽しめるノイズキャンセリング機能。より音楽が楽しめる3つのサウンドモードに加え、3つのプロフェッショナルモードが楽しめる。イヤホン片耳4.4gと充電ケース29.2gによる快適な携帯性。専用アプリ「Victor Headphones」で好みの操作や音にカスタマイズ。アップデートに対応。細やかな音量調整が可能な92段階のボリュームステップを採用。マイクのオン/オフ機能など、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話が可能。イヤホンを付けたままでも会話が可能。ワンタッチで音量を下げるとともにマイクで外音を取り込み、会話をしやすくします。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。一度ペアリング設定すれば、あとは充電ケースからの出し入れで自動ワイヤレス接続と電源ON/OFFが可能。ビープ音によるフィードバックにより、軽いタッチで確実な操作をアシスト。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応。雨や水しぶきに強い生活防水仕様。イヤホン本体のみ対応。
    ブラック質量(g)イヤホン(片耳):約4.4×2個 充電ケース:約29.2連続使用時間【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大9時間、充電ケース:最大12時間(計:最大21時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大7.5時間、充電ケース:最大9.5時間(計:最大17時間)通信方式出力:Buetooth(R) 標準規格 Ver.5.2/PowerCass1本体サイズ(mm)15×45×29充電時間(時間)イヤホン:約2 充電ケース:約2.5口径(mm)6保護対応コンテンツ:SCMS-T方式周波数帯域(Hz)20~20,000防水性IPX4(イヤホン本体)通信距離(m)最大:約10対応コーデックSBC、AAC
  • レンズ保護用フィルター エスコ

    レンズ保護用フィルター

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
  • レンズクリーニングクロス エスコ

    レンズクリーニングクロス

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    めがねクリーナーにも使用できます。皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。日本製。
  • マイコン炊飯ジャー[極め炊き] エスコ

    マイコン炊飯ジャー[極め炊き]

    エスコ
    18,600税込20,460
    1台
    翌日出荷
    ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。強い火力で炊き続けられる蒸気口付。3通りの白ご飯が炊け、24時間保温できる炊飯器です。ふっくら炊き上がる2.5mmの黒厚釜。高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー 660W。炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」。選べる保温選択。24時間おいしく保温できる「うるつや保温」長時間保温しない方におすすめ「高め保温」お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。立つしゃもじ付。
    仕様極め炊き厚さ(mm)【内釜(黒厚釜)】2.5質量(kg)3.6ホワイト容量(L)1.0(5.5合)シリーズ極め炊き消費電力(W)660電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1(マグネットプラグ式)高さ(cm)ふた開き時:41.5サイズ(mm)265×370×215(H)
  • ホットプレート エスコ

    ホットプレート

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個(1台)
    翌日出荷
    「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる。深さ3.5cm「深型プレート」。丈夫で長持ち 耐久性が高い。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。
    質量(kg)4.0消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)内寸:405×270×35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×330×140温度調節範囲(℃)保温(80)~250(ふたなし)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電