1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすい。チェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープ。チェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む) 外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416 消費電力(W)約14.0(本体充電時) 電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A 充電時間約3時間 運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時) 集じん量(L)約0.35
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷