絞り込み
ブランド
- AQUA(旧:ハイアールアジア)
- ケルヒャー(115)
- エスコ(57)
- エコバックスジャパン(55)
- アイリスオーヤマ(47)
- スイデン(38)
- ツインバード(37)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- Shark(シャーク)[家電](17)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
質量(kg)
- 0.55(1)
特価

充電式ハンディクリーナー
AQUA(旧:ハイアールアジア)¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷AQUA史上最軽量0.55kgで持ち運びもラクラク。チェックアイコンペットの毛もラクラクとれるケトリノズル搭載。チェックアイコンプレス式のメッシュフィルターでお手入れかんたん。付属品ケトリノズル仕様電源方式:充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 10.8V)質量(kg)0.55外形寸法(mm)高さ377×幅70×奥行き83電源充電式バッテリーリチウムイオン充電時間約4.5時間(定格:DC 5V 2.0A)バッテリー電圧(V)10.8運転時間(分)【連続】強:約15、標準:約30(満充電・電池初期・20℃時)集じん量(L)約0.15