掃除機 :「使い捨てブラシ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。
付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )
質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)
色ブラック
消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050
集塵容量(L)約0.25
電源コード(m)約1.5
連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30
集塵方式ダストパック式
充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
充電時間(時間)約2.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。
付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )
色メタリックグレー
消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力
スイッチタクトスイッチ
電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A
方式充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050
集塵容量(L)0.25
連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分
充電時間2.5 時間
使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh
集塵方式ダストパック式
電源コード1.5m
運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dB
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。