絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.011・0.5・0.55・0.6・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.1・2.15・2.2・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
718件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すきまノズル(EA899TD-30A用) エスコすきまノズル(EA899TD-30A用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA899TD-36全長(mm)230取付寸法(mm)Φ32
フィルター(EA899TD-14,-20,-30用) エスコフィルター(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ(1件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷
EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
エスコ品番EA899TD-29
3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用) エスコ3本組パイプ(EA899TD-14,20,30用)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-28全長(mm)315
ホース(EA899TD-20A用) エスコホース(EA899TD-20A用)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-27A全長(m)2取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(タンク側)Φ38
マスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用) エスコマスターノズル(EA899TD-14,-20,-30用)エスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899TD-24適合寸法(mm)Φ31×280
(EA899NS-50・-60・-61・-62用) フェルトフィルター エスコ(EA899NS-50・-60・-61・-62用) フェルトフィルターエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
EA899NS-50、-60、-61、-62、-63用替フェルトフィルター(1個)
エスコ品番EA899NS-59
掃除機用 丸ノズル エスコ掃除機用 丸ノズルエスコ
5,720税込6,292
1個
当日出荷
適合EA899NA-30、NS-30、-50、-60、-61、-63、NB-50用エスコ品番EA899NA-106材質ブラシ:ナイロン、ノズル:プラスチック
フィルターパック(EA899KL用/5枚) エスコフィルターパック(EA899KL用/5枚)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
適合EA899KL-10(旧)、EA899KL(旧)、EA899KL-10B用エスコ品番EA899KL-3
カーペットクリーナー用洗浄剤(16錠) エスコカーペットクリーナー用洗浄剤(16錠)エスコ(2件のレビュー)
2,700税込2,970
1個
当日出荷
冷水でも温水でも使用可能 4Lの水に1錠(目安) 楽な洗浄作業 心地よいフレッシュな香り カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみに カーペットリンスクリーナーでの洗浄に 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とします。
エスコ品番EA899KJ-16A液性中性(1%希釈時)
フィルターパック(EA899HB-3用/10枚) エスコフィルターパック(EA899HB-3用/10枚)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
店舗用掃除機用替紙パック
用途店舗用掃除機用替紙パックエスコ品番EA899H-1
布団用クリーナーヘッド アイリスオーヤマ布団用クリーナーヘッドアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
お手持ちのクリーナーに装着してふとんの掃除ができる、ふとん用クリーナーヘッドです。電力いらずでたたきパッドが動き、ふとんの中のゴミをたたき出します。
仕様各メーカー対応のつぎ手パイプ付き:接続可能延長パイプ内径サイズ:最小34mm~最大43mm材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト
使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用) アイリスオーヤマ使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
419税込461
1パック(25枚)
当日出荷
充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。
仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。材質不織布対応機種IC-S7L
ラクティ用集じんフィルター アイリスオーヤマラクティ用集じんフィルターアイリスオーヤマ
899税込989
1個
3日以内出荷
軽量スティッククリーナーラクティ(IC-SDC2)に使用する集じんフィルターです。集じんフィルターは取り外して傷付けないように水洗いし、洗った後はよく乾燥させて下さい。
材質不織布対応機種IC-SDC2
排気口用フィルターカートリッジ エスコ排気口用フィルターカートリッジエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899KF-2
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコDC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)エスコ
35,800税込39,380
1台
翌日出荷
付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集じん量(L)0.25
T字吸込口 日立グローバルライフソリューションズT字吸込口日立グローバルライフソリューションズ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
HCE243用布フィルター ツインバードHCE243用布フィルターツインバード
469税込516
1個
7日以内出荷
Dyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM) ダイソンDyson ハンディ掃除機 V8 Focus Clean(TM)ダイソン
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
ダイソンのハンディクリーナーHH15(Dyson V8 Focus Clean)は、「ハンディでも妥協しない吸引力」を求める人に向けたモデルです。毎分最大約10万回転のデジタルモーターと独自のサイクロン技術により、微細なホコリやダニ由来の汚れまでしっかり吸引し、使い始めからゴミが溜まるまでパワーが落ちにくいのが特徴です。付属の毛絡み防止スクリューツールは、髪の毛やペットの毛が絡みにくく、布団・ソファ・車内などの掃除に最適。最長約40分の運転時間で、気になる場所をまとめて掃除できます。ゴミ捨てもワンタッチで、ホコリに触れにくい設計です。「リビングの食べこぼし」「寝具のケア」「車内清掃」などにおすすめのハンディ掃除機です。
セット内容Dyson V8 Focus Clean (HH15)、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、スクラッチフリーソフトブラシ、延長ホース、アジャスタブル隙間ノズル、充電器性能2 Tier Radial(TM) (ティアーラジアル) サイクロンテクノロジー寸法(mm)144×404×208本体質量(kg)2.15使用時間最長40 分充電時間5 時間
充電式ハンディ掃除機 アイリスオーヤマ充電式ハンディ掃除機アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。すき間ノズル付きで隅々までラクラク清掃完了!
付属品TypeCケーブル、隙間ノズルホワイト質量(g)500定格電圧(V)DC11.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×420集塵容量(L)0.15連続使用時間(分)標準:20/ターボ:14バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2,200バッテリー寿命繰り返し充電1000回
サイドブラシ2個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンサイドブラシ2個入り(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
エメラルドモス(緑)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンエメラルドモス(緑)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
サンシャインゴールド(オレンジ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンサンシャインゴールド(オレンジ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
ブロッサムピンク(赤)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンブロッサムピンク(赤)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
モップパッド4枚入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンモップパッド4枚入り(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
抗菌フィルター3個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン抗菌フィルター3個入り(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
アメジストヴェール(すみれ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンアメジストヴェール(すみれ)水タンク1個(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
抗菌ダストバッグ3個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパン抗菌ダストバッグ3個入り(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
アクセサリーキット(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンアクセサリーキット(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PROキット内容:メインブラシ×1個、サイドブラシ×4個、抗菌フィルター×3個
メインブラシ1個入り(DEEBOT mini PRO用) エコバックスジャパンメインブラシ1個入り(DEEBOT mini PRO用)エコバックスジャパン
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
対象機種:DEEBOT mini PRO
ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNIエコバックスジャパン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
【81mmの超薄型デザイン】完全内蔵型dToF LiDARモジュールによる高さ81mmの超薄型デザインを採用し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃し、清掃範囲と清掃効率を向上させます。3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせることで、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除き、常に家を清潔に保ちます。【TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング】TruEdge 2.0は、奥まったコーナーにまで届く伸縮性ある革新的なサイドブラシと、エッジとの距離を1mm以内に維持する連続可変型モッププレートを組み合わせ、驚くほどの清掃カバー率を実現します。多次元センサー、完全内蔵型dToF LiDAR、3D構造化ライトとRGBカメラによりサポートされたこのTruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニングテクノロジーは、あらゆる表面を徹底的にクリーニングします。【AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー】大規模視覚言語モデル(Vision-Language Model, VLM)を搭載したAIVI 3D 3.0 OMNI アプローチテクノロジーを採用しています。この先進技術により、あらゆる障害物をリアルタイムで認識・識別し、その障害物の輪郭に沿ってエッジクリーニングの境界マーカーとして無駄なく清掃します。視覚モジュールと構造化ライトモジュールが連携することで、認識した障害物の境界を継続的にモニタリングし、障害物を避けることなく、障害物に沿って隅々まで清掃することが可能です。【ZeroTangle 2.0テクノロジー】トリプルV字構造を採用したZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。45°のV字型絡まり防止ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラルブラシで髪を中央に集め、V字型のコームアレイで髪の毛の絡まりをほぐします。この3種のV字型の組み合わせにより、髪の毛の絡まりを最小限に抑え、メンテナンスを簡単にしながら、毎回の清掃で最高のパフォーマンスを実現します。【15,000Paの強力な吸引力】速モーターと直通ダクト設計により、15,000Paの強力な吸引力を実現。カーペットや床の奥深くに入り込んだホコリや汚れを効率的に除去し、徹底的に隅々まで行き届いた清掃を実現します。【OZMO Turbo 2.0】OZMO Turbo 2.0は、回転する2つのモップと5段階の清掃技術を採用し、醤油やコーヒーなどの頑固な汚れを効果的に分解します。強力な汚れ除去性能と継続的な水補給により、床を隅々までピカピカに保ちます。【OMNIステーション】アップグレードされたオールインワンOMNIステーションは、比類のない利便性と清掃の自動化を提供します。自動ゴミ収集、45℃の自動温風乾燥、自動洗剤補充、インテリジェントなオフピーク充電機能を搭載。さらに、双方向スクレーパーと70℃の温水モップ洗浄機能により、モップとモップベースを自動セルフクリーニングするため、メンテナンスの手間を省きます。【自動セルフクリーニング】OMNIステーションの底部は、高温水流を利用した回転式スクレーパーによって効果的に清掃されるため、手動でのメンテナンスが不要です。【モップ自動リフトアップとカーペットクリーニング】カーペット認識センサーと高度な清掃アルゴリズムを搭載したDEEBOT T50シリーズは、カーペットの位置やサイズを自動的に検出し、モップを最大9mm持ち上げてカーペットを濡らしません。【YIKO-GPT AI音声アシスタント】ECOVACSは、日常の清掃ルーティーンに直感的な技術を融合させた、画期的なYIKO-GPT AI音声アシスタントを導入しました。ECOVACS Homeアプリを通じて音声メッセージやテキストで希望の清掃モードを送信するか、ハンズフリーの音声コマンドを使用することで、DEEBOTを自在にコントロールできます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、クリーニングモップ×2、モッププレート×2、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.7×351.6×81充電時間(時間)3.7電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/63水タンク容量(mL)55稼働時間(分)最大255(静音モード)ダストボックス容量(mL)本体:260
ロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCyclone エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X11 OmniCycloneエコバックスジャパン
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
【OZMOローラー2.0: 超強圧3800Paの高速スクラブで、頑固な汚れを徹底洗浄】3800Paの圧力?従来のデュアルプレートシステムの16倍の強さを誇るOZMOローラー2.0が、頑固な汚れを簡単に取り除きます。連続的な水の供給によりモップを常に清潔に保ち、衛生的な清掃を実現します。DEEBOTは200rpmの速度で1分間に200回のスクラブとすすぎを行い、床に拭き筋を残すことなく仕上げ、汚れた水跡を残しません。さらに、デュアル洗浄液切替ソリューションの高性能な専用洗浄剤によって、頑固な汚れも除去可能です。【新型TruEdge 3.0: 壁際1.5cmに伸びる驚異の到達力で、隅々まで完璧清掃】強化されたTruEdge 3.0 エッジクリーニングテクノロジーは、1.5cm長く伸びたエアクッション式のローラーを搭載し、DEEBOTがまるで音もなく壁際を滑るように走行。家具を傷つけることもありません。可変式クッションシステムがリアルタイムで床面に適応し、隅から隅まで完璧な清掃を実現します。【ZeroTangle 3.0: 絡まりゼロで、ストレスフリーな清掃体験】ZeroTangle 3.0技術は、エコバックスの先進的なデュアルブラシシステムを採用。ARCleanサイドブラシとCyclone-Directedローラーブラシを組み込むことで、絡まりゼロの操作を実現し、もう髪の毛が巻き付く絡まる心配はありません。【AI Stain Detection 2.0: 汚れを賢く感知し、よりスマートな清掃を実現】AI Stain Detection 2.0により、DEEBOTは汚れの種類や程度に応じて清掃戦略を調整します。【PowerBoostテクノロジー: 永続的な実行時間、一貫したパフォーマンス】DEEBOT X11の革新的なPowerBoostテクノロジーは、超高速のエネルギーブーストとノンストップの清掃を提供し、掃除体験を一新します。PowerBoostテクノロジーにより3分間の充電でバッテリーを6%回復させ、DEEBOT X11はインテリジェンス駆動による連続稼働を実現し、広大なエリアでも途中で止まることなく、1回で清掃を完了できます。【PureCyclone搭載による世界初のOmniCycloneステーション】業界で初めてOMNIステーションにPureCyclone 2.0を搭載し、ユーザーはダストバッグ交換の煩わしさから完全に解放されました。大容量の1.6Lダストボックスを備えたDEEBOTは、最小限のメンテナンスで最大48日間稼働できます。【75℃熱水浸せい洗浄で、頑固な汚れを浮かせて落とす】フローティングタンクは、75℃の熱水を一定に保つか、温度を制御しながら貯蔵します。これにより、ローラーモップが回転している間は常に熱水に完全に浸され、頑固な汚れを溶かして浮かせ、より徹底した清掃が可能になります。清掃後には、タンクが汚れた水を一方向にすすぎ、排出するため、残留物が溜まるのを防ぎ、モップとタンクを常に清潔に保ちます。【TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能】TruePassアダプティブ4WD乗り越え機能は、革新的な機械式登坂システムを採用しており、ご家庭内のほとんどの段差を確実に乗り越えます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、モッププレート×2、クイックガイド、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/380×493×465本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351×98水タンク容量(L)ステーション:3.2上水/2.7下水充電時間(分)200電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/61.8稼働時間(分)最大200ダストボックス容量(mL)本体:220
ロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNI エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT X8 PRO OMNIエコバックスジャパン
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
【OZMOローラー定圧式常時モップシステムによる、優れた清掃体験】OZMOローラー 定圧式常時洗浄モップシステムを搭載し、より強力なモッピング体験を提供します。16個のクリーンウォーターノズルが、汚れた水を掻き取った後、新鮮な水をモップに戻し、モップを常に清潔に保ちます。200RPMのスピードは、1分間に200回の高速スクラブとすすぎ動作に相当し、モップが効果的に掃除跡や二次汚染を防ぎます。【アップグレードされたTruEdge 2.0で、完璧なエッジクリーニングを実現】アップグレードされたTruEdge 2.0により、ローラーモップがエッジクリーニング中に動的に伸縮し、隅や角の清掃範囲を最大限に広げます。さらに、強化されたセンサーアルゴリズムと最新のTruEdge 3Dエッジセンサーとの組み合わせにより、連続可変式のローラーモップは、さまざまなタイプの隅や角に適応し、衝突を回避しながらエッジに近づいて清掃できます。また、サイドブラシが自動で伸縮し、内角の死角に到達することで、極めて高い清掃カバー率を実現します。【18,000Paの強力な吸引力、比類のない清潔さを実現】超高速ファンを搭載したDEEBOT X8は、18,000Paの強力な吸引力を発揮し、画期的な掃き掃除と吸引性能を実現します。【ZeroTangle 2.0 アンチタンブルテクノロジーで、髪の毛の絡みつきを最小限に】DEEBOT X8は、画期的なZeroTangle 2.0の3Vアンチタンブルテクノロジーを搭載しています。45度のV字型角度のブラシデザインが、髪の毛がブラシの隙間深く入り込むのを巧みに防ぎます。【カーペットに特別な配慮を】DEEBOT X8は、カーペットの清掃に特化した機能を搭載しています。「カーペットファースト」機能により、まず乾燥したモップはモップが乾燥した状態で汚れない状態を保つことができます。TruEdge 3Dエッジセンサーは、カーペットの隅に沿って正確に掃除します。【新しいYIKO-GPTは、リアルタイムでより滑らかな対話を】大規模言語モデル(LLM)を搭載したYIKO-GPTは、簡単なチャットでロボットにスムーズに指示を出すことができます。テキストでも音声メッセージでも、どこからでも素早く、複数回にわたる会話やコマンドを理解し実行できます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、水タンク(装着済み)、クリーニングモップ(装着済み)、ユーザーマニュアル、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)容量【ダストボックス】本体:220mL、ステーション:3L【水タンク】本体:110mL(上)+95mL(下)、ステーション:4L上水/4L下水定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×351.5×98充電時間(時間)4.37電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/65稼働時間(分)最大194(水量15段階以下、水拭きのみ)
ロボット掃除機 DEEBOT N20 MAX PLUS エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N20 MAX PLUSエコバックスジャパン
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
【ダストバッグ不要、マルチサイクロン自動ゴミ収集ステーション】強力な吸引力と高い集塵効果を実現する、「ECOVACS Pure Cyclone」テクノロジーを搭載。お手入れが楽なだけでなく、溜まったゴミを処理する際に、埃や粉塵が拡散するのを防ぐため、排気もクリーンです。【10,000Paのパワフルな吸引力】ハイエンドモデルに匹敵する10,000Paの強力な吸引力で、より効果的にゴミを吸い取ります。また、直接吸引設計により吸引力のロスを大幅に減らしました。【ハイエンドモデルと同様の毛絡み防止テクノロジー】DEEBOT N20 MAX PLUSはエコバックスの最新の絡まり防止システム「ZeroTangle2.0」テクノロジーを搭載しています。トリプルV字構造を採用した「ZeroTangle2.0」テクノロジーは髪の毛が絡まりにくい45°のV字型ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラル構造により髪の毛を中央に寄せ集め、V字型コームで絡まりをスムーズに解きほぐします。これらの機能により、効率的な吸引と手間のかからないメンテナンスを実現し、効率良く床を清掃します。
付属品メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ1個、フィルター(装着済み)、ベース、電源ケーブル(ステーションに連携)1本、モッププレート1個、モップパッド1個質量(kg)本体:3.48、ステーション:4.5容量(L)ステーションダストバッグ/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/356×451×388吸引能力最大10000Pa本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×350×104充電時間(時間)6.5バッテリー容量(mAh)5200稼働時間(分)最大300(静音モード)
延長管 エスコ延長管エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
EA899PA-3B、6、7、9用延長管。
材質PP全長(mm)535寸法(幅W×奥行D)(mm)150×650
延長管 (ショートタイプ) エスコ延長管 (ショートタイプ)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
EA899PA-3B・51・53用延長管。
材質PP全長(mm)435質量(g)200
枠のみ エスコ枠のみエスコ
1,260税込1,386
1個
4日以内出荷
EA899PA-6、-7、-9用ごみフィルター枠。ごみフィルターはEA899PA-17Aをご使用ください。
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
61,600税込67,760
1セット
翌日出荷
セット内容:・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)、・バッテリー、・充電器、・ラウンドブラシ、・棚用ブラシ、・フレキシブルホース、・収納バッグ。ダストケース集じん方式。集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも、動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。 床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。 フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。 フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)。高回転ブラシレスモーター搭載。LEDライト付き。吸込仕事率 (強):155W (標準):65W (弱):35W、連続使用時間 (強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分(※バッテリー(EA813HF-17B)装着時)。
用途ビルやホテルの清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:(W)1003ペールホワイト本体質量(kg)1.6※EA813HF-17B装着時(延長管・ノズルを除く)集塵容量(L)0.56騒音値(dB)72バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×112×169充電時間(分)19(実用)、25(満充電)
ハンディークリーナーセット (充電式) エスコハンディークリーナーセット (充電式)エスコ
60,000税込66,000
1セット
翌日出荷
LEDライト付き。紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。吸込力が3段階に切替可能。ハイクリーンフィルタ採用により捕集性能アップ。吸込仕事率 (強):約40W (標準):約30W (弱):約16W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
用途清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1005寸法(mm)478×112×(H)169質量(kg)1.7※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.56騒音値(dB)68バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
ハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式) エスコハンディークリーナーセット (サイクロン/充電式)エスコ
62,900税込69,190
1セット
翌日出荷
1段サイクロン方式。LEDライト付き。吸込力が3段階に切替可能。サイクロン方式で吸込み能力が持続します。2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。1段サイクロン方式により、紙パック不要。吸込仕事率 (強):約25W (標準):約18W (弱):約10W、連続使用時間 (強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分(※EA813HF-17B装着時)。
仕様バッテリー・充電器セット付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル長さ(mm)延長管・ノズル取付け時:1027寸法(mm)511×112×(H)169質量(kg)1.8※EA813HF-17B装着時集塵容量(L)0.4バッテリーリチウムイオン (18V/5.0Ah)充電時間(分)25(満充電)
フロアノズル (ローラータイプ) エスコフロアノズル (ローラータイプ)エスコ
3,220税込3,542
1個
4日以内出荷
EA899PA-3B、51、53用。狭いすき間を清掃できるよう可動範囲を拡大。4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズ。
材質PP質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×85
掃除機