絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.011・0.019・0.162・0.28・0.29・0.3・0.365・0.395・0.4・0.5・0.82・0.9・1.1・1.15・1.3・1.5・1.6・1.7・1.9・2.6・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 掃除機用紙パック 各社共通用 アイム

    掃除機用紙パック 各社共通用

    アイム(36件のレビュー)
    369税込406
    1個(5枚)ほか
    当日出荷
    不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
    サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • 各社共通紙パック ELPA

    各社共通紙パック

    ELPA(39件のレビュー)
    340税込374
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
    適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
  • 掃除機 紙パック クリーンパックフィルター 日立

    掃除機 紙パック クリーンパックフィルター

    日立(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    機能捕じん性能、防臭、抗菌アズワン品番65-0374-72
  • 紙パック Panasonic(パナソニック)

    紙パック

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合MC-G220、G250、G310、G330、G331、G405R、G3000、G4000、G5000、G6000、G3000P、G4000P、G5000P、G6000P
  • EVC- シリーズ用集塵袋 E-Value

    EVC- シリーズ用集塵袋

    E-Value(20件のレビュー)
    799税込879
    1パック(3枚)
    当日出荷
    乾燥したゴミの集塵用(タンク内取付用)です。
    適合EVC-200SCL/200PCL種別集塵袋
  • 充電式サイクロン掃除機 Panasonic(パナソニック)

    充電式サイクロン掃除機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。 遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。 V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
    用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)集塵容量(L)ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1質量(kg)本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式使用時間(分)約15(HIGH)、約36(ON)、約40(ON)(満充電・電池初期20℃時)充電時間(時間)約3.5使用電池リチウムイオン電池充電可能回数約2500回消費電力(W)充電中:約17、本体を外したとき:約0.5電源コード(m)1.5付属品・延長管(1本)・床用ノズル(1個)・充電アダプター(1個)・すき間用ノズル(1個)定格電圧(V)DC18.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティッククリーナー:253×253×1101本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×253×424電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)定格:1650ヘッド仕様パワーヘッド
  • 掃除機用紙パック(各社共通タイプ) サンテックオプト

    掃除機用紙パック(各社共通タイプ)

    サンテックオプト(4件のレビュー)
    359税込395
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
    用途掃除機用紙パック適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    12,490税込13,739
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。ダストカップは丸洗い可能です。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、すき間ノズル材質PP、ABS、PC質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980入力充電電源:AC100V、50/60Hz集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッドバッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【2Way】【静電モップ付き】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質PP、ABS、PC質量(kg)1.4、本体のみ:0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む:1.4、充電スタンド:0.77ブラック使用温度範囲(℃)充電温度:5~35出力充電電源:DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む235×230×980、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)260×210×1050入力充電電源:AC100V、50/60Hz集塵容量(L)ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3連続使用時間(分)標準:約20/約27、ターボ:約10バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッド、自走式バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • 各社共通紙パック オーム電機

    各社共通紙パック

    オーム電機(13件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10個)
    当日出荷
    よこ型クリーナー21社に適合する共通タイプの紙パック2重5層構造で、細かなゴミもキャッチハイパワー掃除機でも対応できます。10枚入り
    質量(g)27本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×130×2.3
  • スティッククリーナースタンド プレート 山崎実業

    スティッククリーナースタンド プレート

    山崎実業(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。
    材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約680耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38
  • 交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(S型)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
  • 掃除機ホース Panasonic(パナソニック)

    掃除機ホース

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合MC-G3000P/MC-G230/MC-G220/MC-G3000/MC-G4000
  • 紙パック式掃除機 YAMAZEN(山善)

    紙パック式掃除機

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク
    用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)300電源コード(m)5付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)消費電力(W)1000運転音(dB)69保証期間1年
  • ノースクリーン業務用掃除機紙パック ナニワ(NANIWA)

    ノースクリーン業務用掃除機紙パック

    ナニワ(NANIWA)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日立純正品SP-15Cの同等商品となります。
    用途日立製掃除機用紙パック適合機種CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K
  • 充電式紙パック掃除機 別売ダストパック アイリスオーヤマ

    充電式紙パック掃除機 別売ダストパック

    アイリスオーヤマ
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    スティッククリーナー(SBD-型、その他)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。IC-SLDCP12、IC-SLDCP5、KIC-SLDCP5、IC-SLDCP6、KIC-SLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4、 SBD-200P、SBD-T1P、IC-SLDCP6、SBD-F2P、IC-SLDCP12、SBD-E4P、SBD-74、SBD-75、SBD-76、SBD-77、SBD-202P-HC、SBD-202P-H、SBD-201P-HC、SBD-201P-H、HBD-41-W
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに材質織布質量(g)商品:1.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:140×140×0.5
  • 掃除機用ホース 日立

    掃除機用ホース

    日立(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    仕様1.7m適合本体CV-G1、CV-G2、CV-G3、CV-96H
  • クリーナー紙パック 三菱電機

    クリーナー紙パック

    三菱電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(3枚)
    当日出荷
    【三菱電機純正クリーナー紙パック】抗菌消臭紙パックです。掃除機にピッタリサイズでごみ漏れの心配がありません。
    品番(旧)MP-3タイプ横型紙パック式掃除機専用※但し、TC-NS/AR/970JP/960P/950/951/300/301/310P/311P/350J/355JPは除く。入数(枚)3
  • 掃除機ゴミパックフィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    掃除機ゴミパックフィルター

    日立グローバルライフソリューションズ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(6枚)
    当日出荷
    日立クリーナー用純正紙パック 抗菌3層パックフィルターGP-S120FS。PKV-型掃除機用。こぼさんパック。抗菌3層フィルター。」吸込口用シール付き。
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 超軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンスティッククリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでいつでもお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品USB充電ケーブル(Type-C to C 約1.2m)、すき間ノズル材質PP、ABS、GFPP、PC質量(kg)0.98、本体のみ:069、フロアヘッド・延長パイプ含む:0.98使用温度範囲(℃)5~35電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:235×290×950集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.25連続使用時間(分)標準モード:約27、ターボモード:約12バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)10.8集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約3(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。)電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)2000バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 軽量 コードレス

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【軽量1.4kg】【充電スタンド付き】【自走式】【サイクロン式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】 1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるスティッククリーナー! 置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。 様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。 サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。 ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。 お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ質量(kg)1.4、本体のみ 0.85、フロアヘッド・延長パイプ含む 1.4、充電スタンド 0.77質量(g)バッテリー:153.2使用温度範囲(℃)5~35電源充電:入力_AC100V、50 / 60Hz出力_DC13.7V 0.5A定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×230×980集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3連続使用時間(分)標準モード:約20/約27(※付属アタッチメント使用時)、ターボモード:約10(※連続使用時間は満充電、バッテリー初期温度20℃の場合。使用状況により異なります。)バッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約4(※室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。)電源タイプコードレス(充電式)バッテリー容量(mAh)1900ヘッド仕様パワーヘッド、自走式
  • 充電式ハンディークリーナー オーム電機

    充電式ハンディークリーナー

    オーム電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
    電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71奥行(mm)71電源充電式バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)2000
  • ハンディクリーナー 乾湿両用 YAMAZEN(山善)

    ハンディクリーナー 乾湿両用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単
    用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターシルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー用フィルター

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    サイクロンクリーナー専用の別売排気フィルター、スポンジフィルターです。
    質量(g)172対応機種SCD-120P・SCD-L1P他幅(Φmm)75
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙パック共用タイプ ELPA

    紙パック共用タイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    312税込343
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    抗菌・防臭繊維織り込み加工 吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。 ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。 吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。 抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。 再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
    仕様ハイパワー掃除機対応試験方法JIS L 1902に基づく試験機関(財)日本化学繊維検査協会タイプ各社共通
  • 充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック Shark(シャーク)[家電]

    充電式ハンディクリーナー エヴォパワーW25 ブラック

    Shark(シャーク)[家電](1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
    集塵方式ダストカップ付属品本体、リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル幅(mm)53(本体のみ使用時)、105(収納時)寸法(mm)53.5×60.96×419.1(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)質量(kg)本体:0.62ブラック高さ(mm)419(本体のみ使用時)、383(収納時)質量(g)約620(本体のみ)奥行(mm)61(本体のみ使用時)、205(収納時)電源充電式コード長さ(m)充電:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時)充電時間約2.5時間保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。充電器質量(kg)0.25充電時間(時間)約2.5運転時間(分)約12運転時間約12分
  • MC-G3000P用床ノズル管 Panasonic(パナソニック)

    MC-G3000P用床ノズル管

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合本体MC-G4000P-S/MC-G3000P/MC-G3000/MC-G4000
  • 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

    マキタ(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
    集塵方式紙パック式吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)騒音値(dB)71連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
  • 充電式ハンディークリーナーガンタイプ トライメイト

    充電式ハンディークリーナーガンタイプ

    トライメイト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
    用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ寸法(mm)170×360×80質量(g)400電源充電式集塵方式カプセル式バッテリー容量(mAh)2000
  • 充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要 LeFH-e

    充電式 コードレス ハンディクリーナー 爆吸王 20000Pa 強力吸引 ブロワー兼用 洗車 整備 車内 家庭 ペット対応 軽量450g 紙パック不要

    LeFH-e(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    業界最大級の吸引力20,000Pa×自重450gの軽量ボディを搭載。ピット内・リフト上・屋外駐車場など電源のない現場でそのまま使用できるコードレス設計。ブロワー機能も備え、吸引・送風の2WAYで幅広い整備・清掃作業に対応します。 【こんな場所に使えます】 ・家庭用途:フローリングの隙間、ソファ・カーペットの奥、カーテン、キッチン周り、家具のすき間、ベランダ・玄関(電源不要) ・車内用途:シートの隙間、フロアマット、ドアポケット、ダッシュボード周り ・業務用途:レンタカー・ホテル客室・ペットショップ・清掃代行業など、手早い清掃が必要な現場に ・ペットの毛:ソファや床の抜け毛もしっかりキャッチ 【整備現場での主な使用用途】 ・シートレール・ドアヒンジ溝のダスト除去 ・フロアマット・カーペットの油脂混じり粉塵吸引 ・板金・塗装後の研磨粉・ダスト吸引 ・ダッシュボード周りの仕上げ清掃 ・ECUカプラー・ヒューズボックス周辺のダスト飛ばし(ブロワー使用) ・洗車後のドアミラー付け根・ドアモール周辺の水滴除去(ブロワー使用) ・納車前・返却後の車内仕上げ清掃 ・ピット内の日常清掃(コードレスのため電源不要) 【ブロワー機能】 アタッチメントを切り替えるだけで強力な送風機として使用可能。シートレール・スカッフプレート溝のダスト飛ばし、ECUカプラー周辺の乾燥ダスト除去、洗車後の水滴飛ばしに活用できます。 【付属アタッチメント】 隙間ノズル、蛇腹延長ホース、ブラシノズル、ブロワーアタッチメント、充電器 隙間ノズル+蛇腹延長ホースの組み合わせでシート下・ドアヒンジ溝など手の届きにくい箇所にも対応。 【バッテリー・充電】 1回のフル充電(約4時間)で最長50分連続使用可能。 標準:約50分 / ターボ:約25分 / ブースト:約15分 【フィルター・メンテナンス】 ステンレスメッシュ+HEPAフィルターの二重構造。水洗い対応で繰り返し使用可能。紙パック不要。ダストカップはワンタッチ脱着、ゴミに触れずそのまま廃棄できるため車両間の衛生管理にも対応します。
    用途家庭用・車内清掃・業務用(レンタカー・ホテル・ペットショップ・清掃代行業) コードレス ハンディクリーナー ブロワー兼用 ペットの毛 キーボード 窓サッシ フロアマット シートの隙間仕様最大パスカル:ブースト20000Pa、ターボ17500Pa、標準8500Pa材質外観:ABS+PC質量(kg)0.45電源充電式定格電圧(V)DC11.1定格出力(W)120入力充電:5V/2Aフィルターツインフィルター:ステンレスフィルター+HEPAフィルター使用時間(分)ブースト:15、ターボ:25、標準:50バッテリーリチウムイオン電池使用環境温度(℃)-20~60集塵方式ダストカップ外観ABS+PC充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2600保管温度(℃)-20~50真空度(Pa)最大:(ブースト)20000、(ターボ)17500、(標準)8500
  • 集塵袋 E-Value

    集塵袋

    E-Value(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3枚)
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC-120SCL専用の集塵袋です。乾燥したゴミの集塵用(タンク内取り付け用)です。
    用途交換パーツ。適合機種EVC-120SCL材質
  • 掃除機 交換用 Panasonic(パナソニック)

    掃除機 交換用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • サイクロンスティック掃除機 AC式 アイリスオーヤマ

    サイクロンスティック掃除機 AC式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンスティッククリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。 また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。 スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品すき間ノズル材質ABS、PC、PP質量(kg)1.7、本体のみ:140、フロアヘッド・延長パイプ含む:170ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)4定格消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×171×977、パッケージ:545×185×206吸込仕事率(W)100集塵方式サイクロン式電源タイプコード式集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
  • 充電式コードレスクリーナー 東芝

    充電式コードレスクリーナー

    東芝(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
    付属品すきまノズル質量(kg)(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2ホワイト本体寸法(mm)253×214×1185集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13集塵方式サイクロン充電時間(時間)約5電源タイプコードレス(充電式)ノズルタイプパワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)ヘッド仕様LEDライト
  • 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V カプセル式

    マキタ(18件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    集塵方式カプセル式充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)電源タイプコードレス商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティック掃除機 SUUZE コードレス

    アイリスオーヤマ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    【軽量1.7kg】【充電スタンド付き】【自走式】【コードレス】【サイクロン式】【静電モップ付き】 アイリス史上最強のゴミ取り性能を実現した、充電式サイクロンスティッククリ―ナーSUUZEです。 (メーカー充電式サイクロンスティッククリーナーにおいて。2023年9月現在)。 アイリス史上初、ヘッド内部にもDCブラシレスモーター搭載の「ツインドライブシステム」採用で、フローリングだけでなくカーペット上、奥の細かいゴミも逃さず吸引でき、めっちゃスウゼ! サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ♦;ヘッドが床の種類を見分けてどの環境でもブラシの回転数を維持。しっかりゴミを取ることができます(ヘッドに異物を挟み込むなどした場合は停止します) からみにくいヘッドとサイクロンユニットで、髪の毛やゴミが絡みにくく、ゴミを触らずお手入れ簡単!付属メッシュフィルター採用で、微細なゴミの通過を防ぐからフィルター掃除の回数を削減できます。 ダストカップ・回転ブラシ・金属フィルターは丸ごと水洗いできるので、いつでも清潔に使用できます。 ♦;静電気でホコリを吸着しスタンドで除電出来る便利なモップ付き。 ♦;ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量を見分けてパワーを調節するので電池が長持ちします。 ♦;置くだけ充電スタンド付きで収納もスッキリ省スペース。コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。 ♦;2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。 ♦;HEPAフィルター搭載。微細なゴミ・ほこりを取り除き、排気もクリーンに。排気が綺麗なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。 別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
    用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品充電スタンド材質ABS、PC、PP質量(kg)0.9、フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む:約1.7、充電スタンド:約0.6使用温度範囲(℃)充電温度:5~35シリーズSUUZE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロアヘッド・延長パイプ含む:220×240×1025、充電スタンド設置時(アタッチメント含まず):240×2.0×1100集塵容量(L)ごみすてラインまで:0.2、最大容量:0.3連続使用時間(分)【HIGH】約8分、【LOW】約15分、【AUTO】約20分 ※使用状態によって異なります、【LONG】約43分 (付属アタッチメント使用時)※使用状態によって異なりますバッテリーリチウムイオン2次電池集塵方式サイクロン充電時間(時間)約4電源タイプコードレスバッテリー容量(mAh)1900電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5Aバッテリー寿命繰り返し充電、約1000回
掃除機