絞り込み
ブランド
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.011・0.5・0.55・0.6・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2.1・2.15・2.2・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 掃除機

アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
721件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
そうじ機用取り替えパック メーカー別専用タイプ そうじっこそうじ機用取り替えパック メーカー別専用タイプそうじっこ
699税込769
1袋
当日出荷
柔らかい素材でゴミをたくさん吸います。2重4層構造で高集塵です。
トラスコ品番495-3892幅(mm)314高さ(mm)3タイプ共用奥行(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応集じん量(L)※掃除機による
DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)エコバックスジャパン
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
ワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマワンタッチで切替! 2Way充電式サイクロンスティック掃除機アイリスオーヤマ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ材質ABS、PC、PP、POMホワイト質量(g)1700タイプサイクロン式電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085集塵容量(L)0.2連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12バッテリーリチウムイオン2次電池充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)1900関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
高性能専用フィルター3個組 ファミリー・ライフ高性能専用フィルター3個組ファミリー・ライフ
1,698税込1,868
1セット(3個)
5日以内出荷
充電式コードレスハイパワークリーナー(0423010、0423020、0423110、0423120)専用フィルターです。
材質不織布・ABS樹脂質量(g)(約)20(1個)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)6.5×6.5×6(1個)
抗菌フィルター入りアクセサリーキット エコバックスジャパン抗菌フィルター入りアクセサリーキットエコバックスジャパン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌機能付き交換アクセサリーキット。
新OZMO Turbo用モップパッド(2ペア) エコバックスジャパン新OZMO Turbo用モップパッド(2ペア)エコバックスジャパン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
OMNI/TURBO交換用モップセット。
対応機種X1/T10/T20 OMNI/X1 TURBO専用
ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V エスコハンディークリーナー 充電式 DC18.0Vエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース寸法(mm)440×180×110質量(kg)1.8(バッテリー装着時)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7連続使用時間(分)約35使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)アズワン品番65-2237-66
フレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] エスコフレキノズル [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
適合品番:EA899AR-2B、-4、RS-2A(EA899AR-6B、RS-4Aホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。)(EA899AR-3Aホースには付きますが、延長管には付きません。)硬質ゴム製のノズルで自由に曲げることができます。
仕様フレキシブルノズル材質樹脂全長(mm)680先端幅(mm)13アズワン品番64-7943-48
Whiz i 紙パック10枚1パック IRISWhiz i 紙パック10枚1パックIRIS
7,398税込8,138
1パック(10枚)
翌々日出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用の紙パックです。ゴミ捨て簡単、大容量の6.3Lです。
用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7669適合機種574732(Whiz i)幅(mm)315高さ(mm)5品名紙パック10枚入奥行(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応
DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用) エコバックスジャパンDEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用)エコバックスジャパン
1,998税込2,198
1パック(25枚)
当日出荷
適合機種T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用
ACコードスリムクリーナー CCPACコードスリムクリーナーCCP
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
ハンディでも使える2WAY。 ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。 コード式だから強い吸引力。 家じゅうきれいに。 取り回しがしやすいスリム設計。 手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。 紙パック不要なので経済的。 ダストケースも水洗い出来て清潔。 2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。 壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。 使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2吸込仕事率(W)74集塵方式ダストケース(ダストボックス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)質量(kg)1.7付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメントブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400運転音(dB)約80コード長さ(m)約4
掃除機用 除電ブラシ(丸型) エスコ掃除機用 除電ブラシ(丸型)エスコ
5,940税込6,534
1個
翌日出荷
材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130質量(g)70材質(ブラシ部)サンダーロンアズワン品番64-7942-67
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバードコードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFreeツインバード
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)電源充電式消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC9.4/0.32A使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah充電時間(時間)約5連続使用時間(分)10コード長さ(m)アダプター:約1.8スイッチスライド(ON/OFF)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.5仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用) エスコ丸ブラシ(EA899TD-40A・40B用)エスコ
1,030税込1,133
1個
当日出荷
EA899TD-40A・40B用ラウンドノズル
エスコ品番EA899TD-52
300mm スティッククリーナー(手動式) エスコ300mm スティッククリーナー(手動式)エスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
静かに、軽くカーペットのお掃除ができる手動式のブラシです。 ワンタッチでゴミ捨てが可能です。 家具や備品、壁面を傷つきから守るバンパー付。 上下可動ブラシが毛足の長いカーペットのゴミもしっかりキャッチします。 ブラシのお手入れも簡単です。
質量(g)1800エスコ品番EA899AY-21材質本体、グリップ:ABS、ハンドル:スチールパイプ、バンパー:PVC、ブラシクリーナー:PP、回転ブラシ:豚毛寸法(mm)336×281×1133(ハンドル含む)清掃幅(集塵幅)(mm)300
ZSC-L960用充電アダプター YAMAZEN(山善)ZSC-L960用充電アダプターYAMAZEN(山善)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コードレス 2WAYスティッククリーナーZSC-L960用充電アダプター
適合ZSC-L960
ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PROエコバックスジャパン
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。
質量(kg)3.92タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×353×104充電時間(時間)6.5運転時間(分)320ダストボックス容量(mL)350
トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー 東芝トルネオ コードレス史上最軽量 コードレスクリーナー東芝
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
標準質量(本体・延長管・ヘッド・バッテリー)わずか1kg! 軽くて持ちやすく、自走ヘッドでスイスイ走る圧倒的に使いやすいコードレスクリーナーです。握りやすく操作しやすい「らくわざフリーグリップ」に手元も動きにヘッドが連動する「スイング連動」で方向転換が楽で小回りの効くお掃除が可能です。床ピタ設計のヘッドだから、ソファ下などのお掃除しにくい場所もヘッドが浮かずに入り込めます。付属の丸ブラシ・すき間ノズルで場所にあった最適なお掃除が可能です。付属品も一緒に収納できるスタンドが付属しており、スッキリ収納が可能です。取り外し可能な「ピカッとライト」も付属し、ハンディ時にも使用可能だから棚の角まで明るく照らしてお掃除可能です。
仕様からみレス自走ヘッド(水洗い可)その他【センシング】床見極めセンサーplus付属品付属品収納スタンド、ピカッとライト、丸ブラシ、すき間ノズル、お手入れブラシ、ACアダプターシフォンベージュタイプコードレスクリーナーサイクロン式消費電力(W)本体充電時:22、充電完了後:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×913集塵容量(L)0.13バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー標準質量(kg)1.0(本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計)、本体質量:0.67(バッテリー含む)連続起動時間(分)標準:35(ヘッド不使用時)、30(ヘッド使用時)、おすすめ:15、強:8
延長管(ズームパイプ) シャープ延長管(ズームパイプ)シャープ
4,698税込5,168
1本
7日以内出荷
シャープ掃除機 別売オプション品
適合機種EC-CT12
ロボット掃除機 Freo Pro NARWALロボット掃除機 Freo ProNARWAL
90,727税込99,800
1台
5日以内出荷
吸引と水拭きを両立する高性能ロボット掃除機。最大10,000Paの強力吸引力と、1.2kg(12N)の圧力で回転するデュアルモップによる水拭き機能を備え、微細なホコリやこびりついた汚れまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」ブラシ構造により、髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぎ、メンテナンスも週1回程度で済むのが魅力。ロングヘア―でも安心してお使いいただけます。DirtSense(TM)技術により、床の汚れの程度をリアルタイムでスマートに検知、必要に応じて自動で二度拭きを実行。3Dストラクチャードライトによる障害物回避や、スマホアプリ連携による遠隔操作・音声操作にも対応。高度なナビゲーション機能により最適な清掃ルートを自動的に見つけ出します。オールインワンベースステーションでモップ洗浄・乾燥も自動化され、掃除の手間を大幅に軽減します。
セット内容FreeProロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、ダストボックス×1寸法(mm)(本体)350×350×107、(ベースステーション)415×370×434質量(kg)(本体)4.2、(ベースステーション)8.2ホワイトバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)約3定格入力100-240V 50-60Hz水タンク容量(mL)(洗浄タンク)4500、(汚水タンク)4050無線LAN2.4GHz Wi-Fi、802.11b/g/nに対応
2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワーsiroca
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
【軽量&自走式で、らくらく。驚くほどパワフルな吸引力。”触れずにポイ”でごみ捨ても簡単】・本体のパーツや形状を見直し、徹底的に無駄を省くことで業界最軽量クラス*の軽さを実現した1.05kgの軽量ボディ(*日本国内の家電量販店で販売されている紙パック式のコードレススティッククリーナーのうち、パワーブラシを搭載したモデルにおいて。(2025年7月15日時点、メーカー調べ))・パワフルにごみを掻き出しながらブラシの回転力だけで前に進む自走式パワーブラシ搭載・ごみが溜まってきてもパワーが長持ち。吸引維持率約95%*を実現。(*[測定方法]満充電時、強モードにて、紙パックが空の場合と満杯の場合とで吸引力を比較。(自社調べ))・”触れずにポイ”で簡単ごみ捨て。衛生的&経済的に使える紙パック。・スティック&ハンディの2way仕様
セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、紙パック(本体取り付け1枚+予備3枚)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:0.7/本体・延長パイプ・フロアブラシの合計:1.05ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65A消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1コード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.5充電時間4時間運転音(dB)73集塵方式紙パック式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:9×11×46/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアブラシ):21×15×102出力切替2段階(強/標準)
コードレススティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]コードレススティッククリーナーShark(シャーク)[家電]
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
360°クリーニング。これが、掃除機の新基準。Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。PowerClean 360は360°クリーニングで全方位からゴミを取り除く。2.2kg以下のコードレススティック掃除機の中で、最も優れた掃除性能。IEC 62885-2, 62885-4 5.1/5.2/5.3/5.4/5.5に則りフローリング及びカーペットでの測定結果の平均値に基づき、2024年2月から2025年1月まで自社調べにおける販売台数上位10製品との比較。360°クリーニング。これが、掃除機の新基準*Sharkだけの360インテリジェントノズルが左右のエッジクリーニングと掃除機を後ろに引いた時の掃除力を徹底強化。従来のお掃除をパワフルに効率的に。60°クリーニング前からの吸引に加え、従来の掃除機では取り切れなかった左右と後ろからもしっかり吸引。前後左右、全方位どの方向からもゴミを徹底的に取り除くことでお掃除が効率的に。後ろに引いた時の掃除従来の掃除機は、床との密着性を保つことで空気の流れを作れるようヘッドの後ろが塞がっており、掃除機を引いた時にゴミが取れませんでした。PowerClean 360なら、掃除機を後ろに引くと同時にアクティブフラップが前方に倒れることで、床との密着性を保ちながら同時に空気の流れる道を作り出すことができ、後ろに引いた時もゴミの吸引を可能にしました。左右からの掃除エッジセンサーがゴミやホコリがたまりやすい部屋の角や壁際を検知して吸引力を最大2倍アップ。*しっかり吸い込み、ゴミを取り逃しません。前からの掃除 ― 掃除性能の強化iQセンサーが、検知したゴミの量に応じて吸引力を自動調整。カーペットなどに隠れた目に見えないゴミも検知。iQインジケーターでゴミの有無を確認できるので、ゴミの取り残しを防ぐことができ効率的にお掃除できます。前からの掃除 ― 掃除性能の強化フロアセンサーが床のタイプに合わせブラシの回転速度を自動調整。ゴミが残りやすいカーペットでは回転速度を上げてゴミをかき出します。新搭載 青色LEDヘッドライトでゴミを可視化し見逃さないLEDライトの光が床に残っているゴミやホコリを照らし出しゴミの取りこぼしを防ぎます。新開発のブラシロール髪の毛もペットの毛も絡まないテクノロジー*搭載ゴミ取り性能が向上。高い静音性も実現ブラシロールの素材を一新。独自のブラシロールがあらゆる床に密着し、一度に多くのゴミを取り除きます。従来の掃除機よりも、操作音が静かになりました。新しくなった自動ゴミ収集ドック面倒なゴミ捨てが月1回に*。紙パック不要、エコで経済的。掃除機本体を戻すだけで、充電しながらダストカップに溜まったゴミをドックが自動で収集。約30日分のゴミをドックに溜めておくことができます*。紙パックの交換が不要でランニングコストも抑えられます。ダストボックスは水洗い可能。ホコリが舞い上がる都度のゴミ捨てから解放ホコリが飛び散り、手が汚れてしまう掃除機本体からのゴミ捨てが不要に。従来のゴミ捨てよりもホコリが飛び散りません。HEPAフィルターで排気もキレイにHEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*から、排気もクリーンで衛生的です。0.3-10μmの粒子におけるASTM F1977-22に基づく。ボタンひとつで自動ゴミ収集を一時停止夜間など音が気になる時に、ボタンを押してゴミの自動収集を止めることができます。ドック上部にボタンを移したことで、かがまずボタンを押しやすくなりました。スリムに見える新デザインひし形のデザインになったことで、見た目もスマートでコンパクトに。ゴミの溜まり具合も窓から確認しやすくなりました。ヘッドがよりコンパクトに狭い場所もすっきりキレイ家具のすき間やテーブル下など、狭い場所にもすっと入り込み、狙ったゴミをしっかり取り除きます。ボタン一つでパイプが曲がるFlex機能。家具下などの低く狭い場所でも立ったまま奥までお掃除できるので、足腰に負担をかけません。最新のトレンドを意識したインテリアに馴染む上品でシンプルなデザイン簡単に取り外してそのまま強力なハンディクリーナーに早変わり家具上や狭いところのゴミも、気になった時すぐにキレイにできます。付属のアクセサリーであらゆる場所をこれ一台で<ペットマルチノズル>ブラシを付けた状態で、すき間に詰まったゴミやカーペットに絡みついた毛や糸くずなどを取り除くことができます。ブラシを外した状態で、ファブリックについたゴミも取り除くことができます。<ミニモーターヘッド>モーターが表面に密着し高速回転するフィンがゴミをかき出し髪の毛まで取り除きます。<布団ノズル>布団からソファまでファブリック上の細かいホコリを吸い取ります。<ブラシ付き隙間用ノズル>部屋の角や家具のすき間等の狭いスペースの掃除に。家をくまなくお掃除できる駆動時間ブラシロールもダストカップも簡単に外して水洗い可能。お手入れ簡単
質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1080×228×321、ハンディ:336×89×245、収納時:1109×230×350保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)集塵方式ダストボックス充電時間(時間)約4.5運転時間(分)コードレススティック(ブーストモード):約7、コードレススティック(iQモード):約7~38、コードレススティック(エコモード):約38、ハンディ(ブーストモード):約8、ハンディ(iQモード):約8~45、ハンディ(エコモード):約45
ハンディクリーナーBD4500 ANTELハンディクリーナーBD4500ANTEL
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
連続使用時間:約20分充電時間:約4時間アタッチメント3種付属
用途圧倒的な吸引力(Anker/TEES、比較検証済み) 約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい(Anker約560g/TEES約700g) ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て フィルターは水洗い可能 トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し 3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属
EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレー Shark(シャーク)[家電]EVOPOWER SYSTEM FIT コードレススティッククリーナー グレーShark(シャーク)[家電]
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷
軽量ながらパワフルな吸引力を備えたコードレス掃除機です。独自の「iQセンサー」により、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整し、効率的な掃除を実現します。マルチフロア対応の「ブラシレスパワーフィン」搭載で、フローリングからカーペットまで毛が絡まずしっかり吸引。最大41分の連続使用が可能で、ハンディタイプにもワンタッチで切り替えられるため、家具の隙間や棚の上も簡単に掃除できます。デザイン性も高く、部屋に出しておいても違和感がないのも魅力です。
セット内容本体、リチウムイオンバッテリー、ミニモーターヘッド、ブラシ付き隙間用ノズルマルチノズル質量(kg)コードレススティック:約1.7、 ハンディ:約0.8グレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1041×267×152、ハンディ510×91×71、収納時1070×286×203充電時間約3.5時間保証期間メーカー保証2年運転時間コードレススティック(ブーストモード):約8分、コードレススティック(iQモード):約8~34分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~41分
三菱紙パック式掃除機Be-K Be-K(ビケイ) 三菱電機三菱紙パック式掃除機Be-K Be-K(ビケイ)三菱電機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
軽さも、吸引力も、清潔性も。みんなにうれしい使いやすさへ。
仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、プレート(くし歯)、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない付属品2WAYロングノズル、紙パック(MP-9)質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む)ホワイトゴールド消費電力(W)1000~約300コード長さ(m)5運転音65dB~約58dB吸引力(W)吸引仕事率:470~約90本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210集じん量(L)1.5
コードレススティック掃除機 AQUA(旧:ハイアールアジア)コードレススティック掃除機AQUA(旧:ハイアールアジア)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
ノズルが伸縮するので誰でも、どこでも、使いやすいチェックアイコンサイクロン式で高い吸引力をキープチェックアイコン暗い場所でもゴミを見つけやすいグリーンLEDライト
質量(kg)スティッククリーナー:約1.6(ハンディユニット:0.9含む)外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅245×奥行215×高さ930~1085 ハンディユニット:幅92×奥行160×高さ416消費電力(W)約14.0(本体充電時)電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 11.1V)、(ACアダプター)入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC14.0V 1.0A充電時間約3時間運転時間(分)【連続】強:約12、標準:約24(満充電・電池初期・20℃時)集じん量(L)約0.35
スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト山崎実業
5,300税込5,830
1個
9日以内出荷
付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4材質本体・台座:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2150備考-サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重)内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
2way コンパクトハンディクリーナー スラモ マクロス2way コンパクトハンディクリーナー スラモマクロス
4,489税込4,938
1台
7日以内出荷
スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
2WAYスティッククリーナー ベルソス2WAYスティッククリーナーベルソス
4,988税込5,487
1台
11日以内出荷
軽量2WAYスティッククリーナ
用途手元スイッチセット内容本体、ダストカップ、パイプ、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.6消費電力(W)400電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×1020運転音(dB)約70吸引力(W)80
ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EEエコバックスジャパン
151,637税込166,801
1個
5日以内出荷
エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300ダストボックス容量(mL)300
サイクロンクリーナー 東芝サイクロンクリーナー東芝
34,980税込38,478
1台
8日以内出荷
コンパクトボディで、驚きの軽さ。からみレスブラシ搭載。デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、2WAYブラシ、ecoモード、スムーズタイヤコンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg軽量なので、手持ち操作もラク本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。コンパクトなボディで強い吸引力が続くデュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。吸引力99%以上持続強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単ホコリの付着を抑える帯電防止加工フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。軽い操作で強力にかき出す自走式「からみレス カーボンヘッド」微細なチリまでしっかり除去します。髪の毛などがからみにくい自走式「からみレス カーボンヘッド」特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。ブラシが簡単に取り外せるのでお手入れ簡単お手入れカバーの左右のロックを外すだけで回転ブラシを取り外すことができ、お手入れカバーと回転ブラシは水洗いすることも可能です。お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!自動で省エネ、かしこく節電エコモード運転時ヘッドを浮かせると自動でパワー調整(浮かせて1秒でパワー低減)。※ヘッドを外してお掃除する場合は除きます。家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。「2WAYブラシ」サッシの溝やソファの継ぎ目もサッときれいにできます。握りやすいラウンド形状「らくわざフリーグリップ」自由な位置で握れて手軽に操作ができる「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。らくわざフリーグリップは人間生活工学認証を得ています。<家電部門認証第一号>キレイがうれしい抗菌ホースグリップホースグリップには抗菌加工を施してあるので衛生的です。お掃除後は、いつでもサッとお手入れできるゴミが捨てやすいゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。洗えて衛生的ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
付属品お手入れブラシ性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.6ストームグレータイプコード付きクリーナー/サイクロン式形式ヘッド:からみレスカーボンヘッド、モーター式/自走式、床ピタ設計、床の菌を除去、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)消費電力(W)850~約120コード長さ(m)5吸込仕事率(W)290~約20集塵容量(L)0.25機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/からみレスブラシ:髪の毛がからみつきにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/2WAYブラシ:お掃除場所にあわせて便利に使える/ecoモード:消費電力量を削減できる(ヘッドを浮かせると自動でパワー調整、浮かせて1秒でパワー低減)/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい/(トルネードプラス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ)集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター運転音63dB~約58dBRoHS指令(10物質対応)対応特性らくわざフリーグリップ/スイング連動/2WAYブラシ/スムーズタイヤ省エネ機能ecoモード本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255
DEEBOT Y1 シリーズ用モップパッド 3枚入り エコバックスジャパンDEEBOT Y1 シリーズ用モップパッド 3枚入りエコバックスジャパン
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
エコバックス DEEBOT Y1/ Y1 PLUS/ Y1 PRO/ Y1 PRO PLUS用モップパッド。3枚入り。交換頻度:1~2ヵ月ごと。
[業務用] スキマノズル エスコ[業務用] スキマノズルエスコ
1,700税込1,870
1個(1個)
翌日出荷
プラスチック製。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
適合機種BVL 3/1 Bp BVL 5/1 Bp HV 1/1 Bp NT 30/1 Ap NT 40/1 Ap NT 40/1 Tact NT 50/1 Tact NT 65/2 Tact2 T 10/1 T 12/1 T 7/1 Cassic T 7/1 Pus T 9/1 Bp NT 25/1 Ap NT 35/1 Ap直径(Φmm)210質量(g)39パイプ直径(Φmm)35
[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ[充電式]ハンディ―クリーナーエスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂質量(kg)1.6吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)使用電池18V仕様充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズ エスコ掃除機(サイクロン式)AC100V EA899シリーズエスコ
34,200税込37,620
1台
翌日出荷
仕様●電源:100V●消費電力:約140~840W●吸込仕事率:約40~300W●騒音値:約54~59dB●サイズ:225(W)×300(D)×287(H)mm●重量:3.8kg●コード長:5m●集じん容量:0.25L●カラー:ホワイト●付属品:すき間用吸口、お手入れブラシ●強力パワー 吸込仕事率300W●やさしい運転音59dBで強い吸引力が続く●空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」●きれいな排気 捕集率99%●細くて軽く、家具へのひっかかりも少ないので取り回しがラクラク「スマートホース」●ごみ捨て簡単「ごみダッシュ」●紙パック不要アズワン品番65-9306-99
スピアーサイクロンプロ 蔵王産業スピアーサイクロンプロ蔵王産業
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
高効率、高出力のカーボンブラシレスバキュームモーターを採用しホコリやゴミをパワフルに吸引します。ドライカーボンパイプ採用の計量設計で長時間の作業や持ち運びも楽々できます。紙バッグ不要のサイクロン式大容量ダストカップでゴミ捨てやお手入れも簡単です。
幅(mm)224ブルー高さ(mm)1058種類スティックバキュームクリーナー奥行(mm)227吸込仕事率(W)フルパワー:123/パワー:60/ノーマル:27/エコ:21集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン
ロボット掃除機傷防止 スポンジゴム WAKI(和気産業)ロボット掃除機傷防止 スポンジゴムWAKI(和気産業)
699税込769
1セット(2本)
予約販売
ロボット掃除機の傷防止用クッションゴムです。ぶつかり衝撃を激吸収する。ぶつかり音も軽減。貼るだけ簡単!きれいに剥がせる粘着剤。クッション性が高いスポンジ素材。ロボット掃除機のバンパー(壁や家具にぶつかる場所)に貼り付けてください。センサーを隠さないようにご注意ください。ロボット掃除機のサイズに合うようにハサミで切って調節してください。バンパーやゴミポケットの隙間を塞がないようにハサミで切って調節してください。
用途ロボット掃除器の傷防止に材質EPDMスポンジゴム、アクリル系粘着剤長さ(mm)500幅(mm)15厚さ(mm)3
ロボット掃除機 ダイソンロボット掃除機ダイソン
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器寸法(mm)330×345×97質量(kg)4.5使用時間(分)最長50(静音モード使用時)充電時間(時間)2.5
WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキ WAKI(和気産業)WALIST-ONE(ウォリストワン) 2×4材1本用 強力ジャッキWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2×4材1本を床・天井に固定することができる突っ張りジャッキです。工具不要!カンタン取り付け2ステップ。高さ調整ラクラク!ガッチリ固定!ツバが倒れを防ぐ!設置場所の床から天井の高さより60mm短い2×4材を用意します。設置する場所に2×4材を垂直に立てます。取り付け後は、本製品がしっかり接地されているかをよくご確認の上ご使用ください。垂直(上下)方向のみ設置可能です。「WALIST-ONE」専用パーツを使用すれば、自転車やギター、リュックなどを掛けることができ、オリジナルの壁面収納を作ることができます。
用途2×4材の柱を作るとき半つや黒タイプ2×4材 1本用使用荷重(kg)50
クリーナー壁付けホルダー オークスクリーナー壁付けホルダーオークス
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
浮かせる収納、お部屋スッキリ。クリーナーを浮かせて収納。ホコリがたまらないから、お掃除ラクラク。
材質【取付金具本体/アーム】鉄(クロムメッキ)、【釘】鉄、【カバー、取付ピース】ABS樹脂、【キャップ】ポリエチレン、【ピン】ステンレス鋼耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×1.2×24
掃除機