「容量(kg)」から絞り込む
3(4)
4(2)
4.5(4)
5
5.5(2)
6(5)
6.0(2)
7(11)
8(11)
10(9)
容量(kg)をもっと見る
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5
寸法(mm)約540×535×835
質量(g)28000
材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
所要時間(標準)52分
標準使用水量(L)92
水量(L)使用:47
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51
電源コード(m)約1.9
付属品給水ホース
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時350/395
消費電力量(Wh)洗濯時79/79(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)87
洗濯/脱水容量(kg)5.5
乾燥方式風乾燥
付属品:給水ホース、外部排水ホース、保護カバー。自動でつけおき洗浄「つけおきコース」洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。(容量3.5kg以下運転時間約85分)抗菌加工でお手入れも簡単!「楽ポイフィルター」搭載水位が低くても、しっかり捕集できる大容量の糸くずフィルター。たまった糸くずに触れることなく、サッとお手入れできます。槽を保つ3つの「槽洗浄機能」付き。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。水位が低いときでもしっかりもみ洗いの「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。ふたロックチャイルドロック機能付き。使いやすいデジタル表示付き操作パネル。終了までの残時間や予約タイマー時間が一目でわかります。給水ホースの長さ: 約80cm。排水ホースの長さ: 約123cm。
仕様●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~3.5)●コース:おまかせ すすぎ1回 お急ぎ 手洗い 毛布 つけおき 槽洗浄(1時間) 槽洗浄(11時間) 槽乾燥●パルセーター:ビッグウィングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:〇●排水ホース取り出し:左・右2方向(後出し・伸縮式)●毛布洗い(kg):2.8以下
質量(kg)28
色ライトグレー
容量(kg)洗濯:5 脱水:5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×880
消費電力(W)(50/60Hz)400/430
運転音(dB)洗濯時:39 脱水時:49
運転時間(分)定格洗濯時:約40
標準使用水量(L)114
洗浄方式ビックウェーブ洗浄
1台(1台)
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
時短コース、高濃度洗浄がポイント。スッキリ洗える5.5kgタイプ全自動洗濯機です。洗濯物に対して適量の洗剤を投入するとそれを少ない水でしっかりと溶かし、高濃度洗浄液を作ります。洗剤の濃度が高い状態からお洗濯がスタートするので繊維の奥の汚れまでしっかりと分解します。またガンコ汚れやデリケート衣類など、洗濯物に応じて洗い分けられる便利な専用コースを搭載。毎日の洗濯を快適に、洗濯ものの出し入れまでストレスなくスムーズに使う人を思うやさしいデザインです。
仕様●使いやすさ:ほぐし運転●洗濯コース:標準、ガンコつけ置き、おしゃれ着、シワ抑え、時短、毛布、風乾燥●清潔:槽洗浄
寸法(mm)幅520(排水ホース含む565)×奥行540×投入口高さ820・全高831(給水ホース含む831)
質量(kg)約30
種類縦型
内寸奥行(mm)設置可能な防水パン:535以上
消費電力(W)(50/60Hz)洗濯380/450、消費電力量:洗濯98/96Wh
機能予約タイマー1~24時間後設定、チャイルドロック/電源オートオフ/終了ブザー/点字表示(主要ボタンのみ)
運転音(dB)洗濯時:40、脱水:48
洗浄機能高濃度洗浄
洗濯/脱水容量(kg)5.5
水量(L)標準:98
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
少量で軽い汚れの衣類をスピーディーに洗う「おいそぎ」コース(1kgなら約10分)あります。※容量の上限とその運転時間は2.5kg約25分です。※風脱水についてタイマー式(定時間)のため、衣類の量・種類、気温・湿度・室内の換気状態、設置環境によって、水分の飛ばし具合に差が出ます。足りない場合は追加運転してください。
質量(g)約27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×508×965
消費電力(W)(50/60Hz)約390/約450
時間【目安】洗濯(標準コース):52分
ホース長さ(cm)【排水】左側:81 右側:112
標準使用水量(L)122(洗濯時標準コース)
洗濯容量(kg)5
脱水容量(kg)5
1台(1台)
¥58,600
税込¥64,460
8日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準Bコース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:有、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)27.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×895
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時34、脱水時38
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200
消費電力量(Wh)洗濯時30
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)90
洗濯/脱水容量(kg)5.5
乾燥方式風乾燥
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります
家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。