縦型洗濯機 :「全自動洗濯機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
3(4)
4(2)
4.5(4)
5(6)
5.5
6(5)
6.0(2)
7(11)
8(11)
10(9)
容量(kg)をもっと見る
Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 5.5kg
最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。チャイルドロック搭載
用途衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense 仕様標準水位:50~16L 質量(kg)28.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2 内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上 消費電力(W)(50/60Hz)360/410 時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分 運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47 保証期間メーカー:1年間 排水方向:左右・後・真下 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88 タイマー予約タイマー:1~24時間 標準使用水量(L)約98
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

エスケイジャパン全自動洗濯機
シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。
付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書 質量(kg)26 定格AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示 運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥 防水保護等級IPX4
1台(4.5kg)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)