21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEOROOMMATE
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4
マルチ洗浄機 アルミスマルチ洗浄機アルミス(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応
手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド手回し洗濯機ダイアモンドヘッド
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。
付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書材質ABS、PP質量(g)約2260容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335保証期間お買い上げより6ヶ月使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
バケツ洗濯機 トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機トクハラ・テクノロジー
7,998税込8,798
1台
当日出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)寸法(mm)345×345×500質量(kg)約4.0消費電力(W)160定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.4運転音(dB)62タイマー15洗濯容量(g)約500水量(L)最大使用水量:8
ウォッシュボーイ TOM-12f シービージャパンウォッシュボーイ TOM-12fシービージャパン
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
人気のバケツウォッシャーから新型が登場!抗菌仕様で毎日の洗濯をより快適に… ドロドロに汚れた衣類や靴がそのまま洗える、コンパクトなバケツ型の洗浄機 ウォッシュボーイは泥が付いたままでも入れて洗えるので、子供の汗だくユニフォームや泥だらけの運動靴などをブラシでゴシゴシ手洗いする手間を省くことが出来ます ペット用品・ベビー用品・介護用品など、分け洗いをしたいものにもピッタリ 毎日使うエコバッグやマスク洗いにも使えます
セット内容バケツ部、駆動部、取扱説明書(保証書付き)材質[本体(胴体部)]PP、[設定ダイヤル]ABS樹脂質量(kg)4.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)運転時間(分)15標準使用水量(L)10洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
全手動ウォッシャー ELPA全手動ウォッシャーELPA(1件のレビュー)
7,314税込8,045
1台
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2種類ハンディ洗濯機寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)容量(kg)約2アズワン品番64-4373-86
バケツランドリー2 サンコー[日用品]バケツランドリー2サンコー[日用品]
10,680税込11,748
1個
翌々日出荷
手軽に別洗いできる小型洗濯機のバケツランドリー
セット内容洗濯槽、電動部、フタ、日本語取扱説明書材質ABS、PP質量(kg)約5.2種類小型洗濯機消費電力(W)約135電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×490電源コード(m)0.9タイマー設定~15分使用水温(℃)40以下防水性IPX4洗濯容量(kg)約1.2
手回し洗濯機 インダストリーコーワ手回し洗濯機インダストリーコーワ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ハンドルを回すだけで簡単に洗濯ができます。電気を使わないのでアウトドアや非常時に便利。別洗いしたいときにもおすすめ。
用途洗濯量目安:Tシャツ(約)3枚、バスタオル(約)1枚、フェイスタオル(約)4枚、靴下(約)4足材質PP、ABS、PVC、ナイロン質量(g)(約)2600(付属品を含む)種類手回し洗濯機容量(L)10(満水時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)400×470×400
折り畳み式ポータブル洗濯機 ROOMMATE折り畳み式ポータブル洗濯機ROOMMATE
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
折りたたんでコンパクトに収納でき、ちょっとした小物のお洗濯ができるポータブル洗濯機。洗濯容量200g(Tシャツ1枚程度)、パワフル水流でしっかりお洗濯できますので通常の洗濯と分けて洗いたい小物類の洗濯にぴったり。小さくたたんで収納できるので収納にも困りません。
付属品取扱説明書、ACアダプター(1.5m)適合標準水使用量:約7L寸法(mm)使用時:幅303×奥行310×高さ310、収納時:幅303×奥行310×高さ143質量(kg)1.5消費電力(W)18電源入力AC100-240V50/60Hz、出力DC12V 2.0A容量(kg)洗濯:0.2機能洗濯目安:Tシャツ1枚(200g)、靴下5足(200g)、タオル2枚(100g)、洗えるマスク13枚(15g)、ベビー服2枚(80g)、ペット用服1枚(200g以下のもの)※素材いや厚さ大きさなどにより洗濯量は異なります。※種類ごとに選択できる目安です、全てを同時に洗濯できる量ではありませんモード選択:2・5・10(min)素材本体:TPR、PP、フタ:MABS
折りたたみ式ミニ洗濯機 サイエルインターナショナル折りたたみ式ミニ洗濯機サイエルインターナショナル
10,980税込12,078
1個
当日出荷
折りたたんで収納できるコンパクトなミニ洗濯機。Tシャツ1~2枚、靴下なら3~4足、タオルなら1~2枚程度を洗うことができるので、通常の洗濯物と分けて洗いたい赤ちゃんの衣類やペット用品などでのご利用が便利です。 左右に回転して汚れを除去、オゾン発生器と高速振動機が交互に動作するので、消臭・除菌効果も期待できます。 洗濯時間は約10分、洗濯完了すると自動的に電源オフします。
用途ベビー用品、おもちゃ、ペット用品等分別洗いしたい小物に便利容量(kg)約0.8寸法(mm)展開時:約285×285×240,収納時:約285×285×105質量(kg)約1.96消費電力(W)約10定格入力電圧(V)DC12使用の目安洗濯量:Tシャツ1-2枚、フェイスタオル1-2枚、靴下3-4足付属品洗濯機本体、ACアダプター、取扱説明書保証期間6ヶ月種類ハンディ洗濯機
ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEOROOMMATE
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ちょこっと洗いに最適サイズ最大約1.2kgの洗濯物を洗えるコンパクトな洗濯機3つのモード選択+タイマー機能「洗濯」「すすぎ」「脱水」タイマー最大15分シューズ洗濯ブラシシューズやスニーカーをそのまま洗えるブラシ付き
用途少量の洗濯物、スニーカー、ペット用品に最適サイズ簡単シンプル操作モードを選んでタイマーをセットするだけ洗い・すすぎ・脱水付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押えフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書ブラック周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)260本体質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×340×460電源コード(m)1.5モード洗い・すすぎ/脱水タイマー15分防水性IPX4洗濯容量(kg)最大1.2
ブラッシュボーイ シービージャパンブラッシュボーイシービージャパン
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
【グッバイ手洗い!】運動着やペットグッズなど頑固な汚れも手洗いいらず回転ブラシでゴシゴシ、パワフル洗浄!ブラシパーツを付け替えて靴洗い&通常洗い可能。付属のブラシパーツは、ワンタッチで着脱できるので、無理に力を入れなくても楽に取り外しすることができます。排水用のスライド蓋付き。パーツをまとめてコンパクト収納可能。使用水量10L、洗濯容量600g、設定最長15分タイマー。
セット内容バケツ部、駆動部、ブラシパーツ、取扱説明書(保証書付き)消費電力(W)120定格電圧AC100Vコード長さ(m)電源:1本体質量(kg)4.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×325×495(ハンドルを除く)運転時間(分)連続:15標準使用水量(L)10(水+洗濯物の最大容量)洗濯容量(g)600(乾燥時の布質量)
ポータブルウォシングモーター インダストリーコーワポータブルウォシングモーターインダストリーコーワ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
バケツや洗面台を洗濯機にできます。小さく場所を取らないので旅行や出張に!
用途洗濯量目安:Tシャツ(約)1枚、フェイスタオル(約)2枚、靴下(約)4足、軍手(約)4組材質ABS質量(g)(約)200(付属品含む)種類ポータブルウォシングモーター消費電力(W)27寸法(直径Φ×高さH)(mm)約105×63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10コード長さ(mm)(約)1400
小型洗濯機 パオック小型洗濯機パオック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
泥汚れや食べこぼしなどの汚れた洗濯物の予洗いに靴下、下着、ペット用品、ベビー用品など普段の洗濯との分け洗いに衣類だけでなく、芋類の泥落としにもお使いいただけます「ちょっと洗いにちょうどいい」容量10Lタンクのコンパクトサイズ「見えるから安心」の半透明バケツ。洗いすぎ防止にも!ダイヤル式のタイマーと水流調整なので簡単操作で使いやすい標準/弱が選べる「水流調整付」3分~最長15分が選べる「タイマー設定付」バケツの中に本体が収納できるので、持ち運びに便利フタ上部の排水口から簡単に排水できます
用途作業服、エプロン、靴下、ユニフォーム、雑巾などの汚れた洗濯物の予洗いに下着、ペット用品、ベビー用品、介護用品など普段の洗濯との分け洗いに芋類の泥落としに材質本体/PPS樹脂定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約10(推奨7本体質量(g)3700定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)85電源コード(m)1.2絶縁方式二重絶縁定格時間(分)15本体サイズ(mm)約340×300×495防水保護等級IPX4取扱説明書(1.2MB)洗濯容量(g)衣類:最大約250、芋類:最大約2000
折りたたみ洗濯機 ファミリー・ライフ折りたたみ洗濯機ファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
12日以内出荷
コンパクトに持ち運べて万が一の備えに大活躍少量だけ洗いたい時や色柄物の分け洗いにも水量約4.5L底面に滑り止め付き1/2サイズに折り畳める!場所を取らずに収納できます小型でもパワフル水流でしっかり洗える!洗濯量目安/Tシャツ:約1枚、靴下:約5足、タオル:約2枚、ペット服:約1枚洗濯物に合わせて選べるコース時間:2分・5分・10分排水時や持ち運びに便利な取っ手付き1年間保証書付き
仕様洗濯モード:2・5・10分間付属品ACアダプター(約1.5m)、取扱説明書材質PP-TPE質量(kg)(約)1.49ブルーグレー電源AC100-240V(50/60Hz)・DC12V/2.0A定格消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×27×25、収納時:(約)27×27×12水量(L)標準:約4.5(最大)洗濯容量(kg)約0.2
<ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機 ファミリー・ライフ<ファミラ>省スペース型マルチ洗浄機ファミリー・ライフ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
強力回転洗浄パワフル洗浄機!!強力な回転力で汚れた衣類を洗浄するマルチ洗濯機は、電気代も助かり時間も節約できます。汚れのひどい衣類やゴルフボールの洗浄や何とサトイモ洗いにも便利。何でも洗える。衣類の洗濯目安/Yシャツ:約3枚、Tシャツ:約5枚、靴下:約15枚6秒ごとに水流方向が自動的に変わる!バケツ型だから持ち運びやすく便利フタに排水口が付いているのでフタをしたまま排水が可能。洗濯機では洗いにくい少量の汚れ物の洗濯に便利サトイモ・軍手・ゴルフボール・エプロンお役立ち情報:なんと!!サトイモ洗いにも便利なんです!この使い方で主婦の方々から便利との声が多数。強力回転でサトイモの皮がぐんぐん剥けてとっても助かると言われています♪ホントびっくりするくらいきれいに剥けます!組立不要完成品6ヵ月間保証書付き
材質PP質量(kg)(約)3.6オレンジ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)85定格時間(分)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)33×33×49水量(L)最大約10洗濯容量(kg)(衣類)最大約0.6・(いも)最大約2水流切替2段階調節(標準・弱)
コンパクト折りたたみ洗濯機 SY-135 SOUYIコンパクト折りたたみ洗濯機 SY-135SOUYI
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
収納や持ち運びに便利なコンパクト折りたたみ洗濯機です。 本体は力を入れることなく簡単に折りたたむことができ、また使用時に広げるのもとても簡単です。
用途出張や旅先での洗濯に。ホワイト消費電力(W)40電源AC電源式寸法(cm)29.2×29.2×28.8洗濯容量(kg)0.4~0.8
極洗エコスピナーウオッシャー ベルソス極洗エコスピナーウオッシャーベルソス
6,988税込7,687
1台
8日以内出荷
材質PP/PE/ABS質量(kg)約2.0ブルー種類ハンディ洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×410
たためる洗濯機 洗濯容量約0.2kg タマハシたためる洗濯機 洗濯容量約0.2kgタマハシ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
出張先やサブの洗濯機として活躍できました。ハンカチ、靴下、下着など少量の衣類の洗濯に便利な小さな洗濯機になります。本体はジャバラになっているため、使わないときは畳んでコンパクトに収納することが出来ます。標準(5分)としっかり(10分)の2パターンの洗浄と、すすぎ洗い(4分)のモードがあります。
用途防災、出張、子育て、洗濯の際に。
靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科3」 サンコー[日用品]靴専用ミニ洗濯機「靴洗いま専科3」サンコー[日用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
上履きを丸洗いできる靴専用の洗濯機で、靴洗いのストレスから解放!
セット内容本体、靴用ブラシ(本体に取り付け済)、ネジ(長)×2(内1本は本体に取り付け済)、ネジ(短)×2、ドライバー、給水ホース(約1.2m)、日本語取扱説明書質量(kg)約5定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60(共用)定格消費電力(W)電動機:160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×345×465廃棄上の注意破棄方法について:本製品は家電リサイクル対象商品です。破棄する場合には、各市町村の指示に従って下さい。電源コード(m)約1.4アース線の長さ(m)約2.5防水性IPX4洗濯容量(kg)標準:1.2(乾燥時の布質量)
折りたたみ洗濯機 トクハラ・テクノロジー折りたたみ洗濯機トクハラ・テクノロジー
7,988税込8,787
1台
4日以内出荷
マスク洗い専用として! 下着、ハンカチ専用として! 他の洗濯物といっしょに洗いたくない物専用コンパクトウォッシャー! 洗濯が終わったら、たたんでしまえます! たたんだ時の高さナント10.5cm!
材質ABS樹脂本体寸法(mm)285×285×240本体質量(kg)1.8収納時寸法(mm)285×285×105洗浄水量(L)最大4.5(標準3.5)洗浄時間10分洗濯容量(kg)0.2

洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディ/小型洗濯機