絞り込み
容量(kg)
- 0.2
- 0.4~0.8(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(3)
- 2(2)
ブランド
- タマハシ(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- ROOMMATE(1)
- トクハラ・テクノロジー(1)
「容量(kg)」から絞り込む
0.2
0.4~0.8(1)
0.8(1)
1(1)
1.2(3)
2(2)

折りたたみ洗濯機
ファミリー・ライフ¥8,198税込¥9,0181台9日以内出荷コンパクトに持ち運べて万が一の備えに大活躍。少量だけ洗いたい時や色柄物の分け洗いにも。水量約4.5L。底面に滑り止め付き。1/2サイズに折り畳める!場所を取らずに収納できます。小型でもパワフル水流でしっかり洗える!。洗濯量目安/Tシャツ:約1枚、靴下:約5足、タオル:約2枚、ペット服:約1枚。洗濯物に合わせて選べるコース時間:2分・5分・10分。排水時や持ち運びに便利な取っ手付き。1年間保証書付き付属品ACアダプター(約1.5m)、取扱説明書仕様洗濯モード:2・5・10分間材質PP-TPE質量(kg)(約)1.49色ブルーグレー電源AC100-240V(50/60Hz)・DC12V/2.0A定格消費電力(W)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×27×25、収納時:(約)27×27×12水量(L)標準:約4.5(最大)洗濯容量(kg)約0.2
たためる洗濯機 洗濯容量約0.2kg
タマハシ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷出張先やサブの洗濯機として活躍できました。ハンカチ、靴下、下着など少量の衣類の洗濯に便利な小さな洗濯機になります。本体はジャバラになっているため、使わないときは畳んでコンパクトに収納することが出来ます。標準(5分)としっかり(10分)の2パターンの洗浄と、すすぎ洗い(4分)のモードがあります。用途防災、出張、子育て、洗濯の際に。付属品ACアダプター寸法(mm)約270×270×257質量(g)1500消費電力(W)20出力DC12V/2A電源AC100-240W 50/60Hzコード長さ(m)1.5収納時寸法(mm)約270×270×117標準使用水量(L)4洗濯容量(kg)0.2
折り畳み式ポータブル洗濯機
ROOMMATE¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷折りたたんでコンパクトに収納でき、ちょっとした小物のお洗濯ができるポータブル洗濯機。洗濯容量200g(Tシャツ1枚程度)、パワフル水流でしっかりお洗濯できますので通常の洗濯と分けて洗いたい小物類の洗濯にぴったり。小さくたたんで収納できるので収納にも困りません。付属品取扱説明書、ACアダプター(1.5m)適合標準水使用量:約7L寸法(mm)使用時:幅303×奥行310×高さ310、収納時:幅303×奥行310×高さ143質量(kg)1.5消費電力(W)18電源入力AC100-240V50/60Hz、出力DC12V 2.0A容量(kg)洗濯:0.2機能洗濯目安:Tシャツ1枚(200g)、靴下5足(200g)、タオル2枚(100g)、洗えるマスク13枚(15g)、ベビー服2枚(80g)、ペット用服1枚(200g以下のもの)※素材いや厚さ大きさなどにより洗濯量は異なります。※種類ごとに選択できる目安です、全てを同時に洗濯できる量ではありませんモード選択:2・5・10(min)素材本体:TPR、PP、フタ:MABS
折りたたみ洗濯機
トクハラ・テクノロジー¥7,988税込¥8,7871台4日以内出荷マスク洗い専用として! 下着、ハンカチ専用として! 他の洗濯物といっしょに洗いたくない物専用コンパクトウォッシャー! 洗濯が終わったら、たたんでしまえます! たたんだ時の高さナント10.5cm!材質ABS樹脂本体寸法(mm)285×285×240本体質量(kg)1.8収納時寸法(mm)285×285×105洗浄水量(L)最大4.5(標準3.5)洗浄時間10分洗濯容量(kg)0.2