1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
250~299(1)
日立グローバルライフソリューションズサイクロン式クリーナー
エコ商品
タイプサイクロン式 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.5(標準質量:3.8) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287 吸込仕事率(W)290~約40(消費電力:840~約140) 機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状 運転音59~約54dB ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 集じん量(L)0.25
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『掃除機』には他にこんなカテゴリがあります