サイクロン式クリーナー
タイプサイクロン式
コード長さ(m)5
本体質量(kg)2.5(標準質量:3.8)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287
吸込仕事率(W)290~約40(消費電力:840~約140)
機能自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構【回転ブラシ】ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
運転音59~約54dB
ヘッド幅(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
集じん量(L)0.25
内容量1台