掃除機 コードレス サイクロン式 パワーブラシ 軽量 充電式YAMAZEN(山善)6日以内出荷
超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナーサイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みますヘッドが前後90度、左右180度に回転!手の届きにくい隙間もらくらくお掃除可能ノズルを着脱してスティックとハンディの2WAYダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A充電時間:約2.5時間連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分
用途事務所やオフィスのお掃除に。コードレス掃除機 吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY 紙パック不要 軽量 充電式 1kg以下付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター色グレージュ質量(g)スティック時:980、ハンディ時:650吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3電池リチウムイオン電池(14.8V 2000mAh)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:21.2×17.5×104.5、ハンディ時:80×11×43取扱説明書(4.05MB)