絞り込み
最大吸込仕事率(W)
- 150~199(1)
ブランド
- ツインバード
- 東芝(5)
- 日立(2)
- 三菱電機(1)
- 太知ホールディングス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ベルソス(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(1)
- ファミリー・ライフ(1)
コード長さ
- 3.0m~4.9m(1)
集塵容量
- 1.0~4.9(1)
「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
150~199(1)

ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター
ツインバード¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。電源タイプコード式集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4電源コード(m)約4.5(コードリール式)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)幅(mm)約280色スケルトンブラック高さ(mm)約230タイプキャニスター奥行(mm)約340電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000スイッチ本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸引切替ありヘッド仕様床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)