櫻川ポンプ製作所
吸排水用掃除機 バキュームクリーナー
出力(kW)
【排水ポンプ】0.4【ブロアモータ】1.1
電圧(V)
単相100
騒音値(dB)
90
乾燥質量(kg)
60
排水
100 L/min
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83006108
VS-100
¥
1,414,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
83006117
VS-100
¥
1,414,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません