4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵容量から絞り込む
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭きエコバックスジャパン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
窓拭きロボットクリーナー WINBOT W2 OMNI エコバックスジャパン窓拭きロボットクリーナー WINBOT W2 OMNIエコバックスジャパン
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
用途窓拭きに革命を。圧倒的な清掃力。最適な吸引力と水拭きメカニズムで水滴を残さず均等に噴霧し、窓ガラスを透明に。ステーション付きのため、コンセントに制限されず、どこへでも簡単に持ち運べ、ボタンひとつで手軽に窓清掃。四角い形状があらゆる窓にしっかりフィット。マンションから戸建てまで、あらゆる窓や隙間のない壁やガラスにも対応可能!洗練されたデザインでどんな居住空間にも調和。美しさと機能性を兼ね備え、お部屋に上質なアクセントを加えます。一回のフル充電で最大110分連続稼働。セット内容本体、水タンク、モップ、洗浄液、取扱説明書、クイックマニュアル厚さ(mm)対応可能なガラス:最小3寸法(mm)対応可能なガラス:最小300×400定格消費電力(W)126本体質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×271×77電源コード(m)1.8連続使用時間(分)約110運転音(dB)63充電時間(時間)フル:2.5水タンク容量(mL)60
ロボット掃除機 Freo Pro NARWALロボット掃除機 Freo ProNARWAL
90,727税込99,800
1台
5日以内出荷
吸引と水拭きを両立する高性能ロボット掃除機。最大10,000Paの強力吸引力と、1.2kg(12N)の圧力で回転するデュアルモップによる水拭き機能を備え、微細なホコリやこびりついた汚れまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」ブラシ構造により、髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぎ、メンテナンスも週1回程度で済むのが魅力。ロングヘア―でも安心してお使いいただけます。DirtSense(TM)技術により、床の汚れの程度をリアルタイムでスマートに検知、必要に応じて自動で二度拭きを実行。3Dストラクチャードライトによる障害物回避や、スマホアプリ連携による遠隔操作・音声操作にも対応。高度なナビゲーション機能により最適な清掃ルートを自動的に見つけ出します。オールインワンベースステーションでモップ洗浄・乾燥も自動化され、掃除の手間を大幅に軽減します。
セット内容FreeProロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、ダストボックス×1寸法(mm)350×350×107(本体)、415×370×434(ベースステーション)質量(kg)4.2(本体)、8.2(ベースステーション)ホワイト定格入力電圧(V)100-240(50-60Hz)バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)4500(洗浄タンク)、4050(汚水タンク)無線LAN2.4GHz Wi-Fi、802.11b/g/nに対応
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブラック 吸引&水拭き エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブラック 吸引&水拭きエコバックスジャパン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット掃除機