絞り込み
水栓タイプ
  • その他(2)
  • 単水栓(5)
  • 横水栓(1)
  • 混合栓(6)
使用場所
  • キッチン(1)
  • 洗面所(13)
取付方法
  • 全交換(台付)(8)
  • 全交換(壁付)(2)
  • 後付け(2)
取付穴径(Φmm)
  • 22~28(7)
  • 30~38(2)
  • 36~38(1)
電源
  • アルカリ電池(5)
  • リチウム電池(7)
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(2)
  • ~99(8)
100~149・~99
給電方法
  • 電池式(12)
電池式
使用地区
  • 一般地(12)
一般地
ブランド
  • ミナミサワ
  • KVK(69)
  • INAX(LIXIL)(55)
  • カクダイ(48)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
  • TOTO(16)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • バイタル(9)
  • エスコ(4)
  • IDEX(4)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • ニトムズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、後付)

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)

    ミナミサワ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ

    感知式フラッシュバルブ フラッシュマン

    ミナミサワ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)仕様センサー感知表示:センサー感知時にLEDが一瞬点灯色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所使用流体上水点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地センサー感知範囲距離:感知窓より約10cm、角度:下向き約20°給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ ミナミサワ

    水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ

    ミナミサワ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
  • 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ

    水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)

    ミナミサワ
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用) ミナミサワ

    自動水栓取付アダプター(SS2Vシリーズ用)

    ミナミサワ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
  • 自動水栓取付アダプター(SS1VBN用) ミナミサワ

    自動水栓取付アダプター(SS1VBN用)

    ミナミサワ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38グリーン購入法適合水栓タイプその他
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)

    ミナミサワ
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)取付方式全交換(台付)呼び径PJ1/2電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22-28使用地区一般地吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 ミナミサワ

    ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓

    ミナミサワ
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。
    用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓色シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所キッチン機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)36~38保証期間1年外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)水栓タイプ混合栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集