絞り込み
水栓タイプ
- 単水栓(2)
電源
- アルカリ電池(1)
- リチウム電池(1)
給電方法
- 電池式(2)
使用場所
- 洗面所(2)
取付方法
- 後付け(2)
使用地区
- 一般地(2)
一般地
吐水口高さ(mm)
- ~99(1)
~99
ブランド
- ミナミサワ
- GAONA(ガオナ)(2)
- IDEX(4)
- KVK(2)
- TOTO(2)
- バイタル(6)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(2)

自動水栓 SuiSui (単水用、後付)
ミナミサワ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン
ミナミサワ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)仕様センサー感知表示:センサー感知時にLEDが一瞬点灯色シルバー取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所使用流体上水点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地センサー感知範囲距離:感知窓より約10cm、角度:下向き約20°給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓