絞り込み
取付穴径(Φmm)
吐水口高さ(mm)
100~149・150~199・200~・~99
給電方法
電池式・電源式・電源式/電池式
使用地区
一般地・寒冷地
ブランド
KVK・INAX(LIXIL)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・TOTO・ミナミサワ・GAONA(ガオナ)・バイタル・IDEX・RELIANCE(リラインス)・DELMAN(デルマン)・ニトムズ
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
261件中 241~261件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷
    LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 専用ACアダプター付属。手洗い用。
    取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
  • サーモ付自動洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモ付自動洗面混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
    用途洗面・手洗い用の混合栓仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13呼び径R(PT)1/2電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)50~120(自動感度調節)検知時間(秒)0.25吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水給電方式電池式給水圧力(MPa)0.05~0.75水栓タイプ混合栓
  • 陶器レバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    陶器レバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ビス止め式のレバーハンドル、陶器製。
    材質セラミック、黄銅
  • 自閉式横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉式横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
    仕様節水水栓呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
  • 自動立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレーナ付取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~27表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75吐水口高さ(mm)97給電方式電池式水栓タイプその他
  • 自動水栓(発電仕様) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(発電仕様)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    翌々日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
    用途洗面・手洗い用の水栓仕様節水水栓、ボルト式、フレキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径G1/2消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3電源リチウム電池(単3形)×4適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27~32使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地水質水道水推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)使用水温(℃)0~40(凍結不可)感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)吐水口長さ(mm)112検知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • KF112用切替レバーハンドル KVK

    KF112用切替レバーハンドル

    KVK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    付属品ビス、キャップ
  • レバーハンドルセット白 PZK1S568 KVK

    レバーハンドルセット白 PZK1S568

    KVK
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス・キャップ適合KF568タイプ
  • レバーハンドルセット PZKM109N KVK

    レバーハンドルセット PZKM109N

    KVK
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス、キャップ仕様下げ吐水用適合KM302N・KM301Nタイプ(ZKM109A・上げ吐水用)
  • レバーハンドルセット PZ78 KVK

    レバーハンドルセット PZ78

    KVK
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス、キャップ仕様下げ吐水用適合KM500・KF500タイプ(上げ吐水用はZ78A)
  • レバーハンドルセット PZ343C KVK

    レバーハンドルセット PZ343C

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    4日以内出荷
    付属品ビス、キャップ仕様下げ吐水用適合KM600C・KF600Cタイプ
  • ワンタッチレバーハンドル長短切換タイプ KVK

    ワンタッチレバーハンドル長短切換タイプ

    KVK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)120
  • ワンタッチレバーハンドルロングタイプ KVK

    ワンタッチレバーハンドルロングタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)120
  • 小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり) カクダイ

    小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。 瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。 最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。 飲用使用可能です。 単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。
    用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。タイプその他(電気温水器)取付方式全交換(台付)電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28、厚5~30使用地区一般地吐水口長さ(mm)109検知距離(mm)約50~100ミリ給電方式電源式水栓タイプその他
  • バス単水栓 INAX(LIXIL)

    バス単水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓
  • シャワー切替レバー(ビス付き) KVK

    シャワー切替レバー(ビス付き)

    KVK
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
  • 吐水切換レバー KVK

    吐水切換レバー

    KVK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • 切換レバー KVK

    切換レバー

    KVK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • シャワー切換レバー部一式 KVK

    シャワー切換レバー部一式

    KVK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 吐水切換レバーハンドル KVK

    吐水切換レバーハンドル

    KVK
    ¥929税込¥1,022
    1個
    4日以内出荷
  • 自閉式立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉式立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    3日以内出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
    仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ねじサイズPJ1/2水栓タイプ自閉水栓
手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集