絞り込み
使用地区

ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
ワンタッチレバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
ワンタッチレバーロング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)仕様ハンドルアダプター3付材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)150
浄水・原水切替ハンドル部
INAX(LIXIL)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
シングルレバー単水栓上部
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷適合JISおよび同等品の単水栓に適合。材質ABS樹脂、黄銅質量(g)130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)最高使用温度(℃)70ねじサイズW24山20
ガオナ レバーハンドル 感染対策
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
スイングレバー大
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。仕様ハンドルアダプター3付材質ABS樹脂
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組
KVK(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
湯屋カラン用ハンドル部
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個欠品中寸法(mm)75ねじAネジE:W22山20適合品番BF-11-13 BF-11-19 BF-11F-13 、BF-11F-19