電気測定機器レンタル :「乾電池ケース」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(2)
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様アナログ出力、パルス出力付
セット内容携帯用ケース、反射テープ9211、単3アルカリ乾電池(LR6)2本、出力コード9094
質量(g)230
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属)
測定方式非接触式
検出距離(mm)50~500
分解能0.1rpm
測定範囲(min-1[r.p.m])30.0~99990
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×38×186
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約800(本体のみ)
電源単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)
動作方式交流電位差計方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×119(突起物含まず)
測定周波数範囲(Hz)575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え
使用時間約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)
接地抵抗測定レンジ(Ω)10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下
測定電流AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)
地電圧30V(0~30V)
許容差接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.
保存温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下
防塵防水性能IP40(EN60529)
過電圧保護AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)
開放回路電圧(Vpk)最大:AC50
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。