電気測定機器レンタル :「巻き取り棒」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
補助接地棒の挿し込みや調整、測定後のコード巻き取りが楽に!
面倒な準備・片付け作業が大幅短縮されて作業効率UP!
用途単独接地抵抗
仕様【地電圧測定】0~30.0Vrms、【許容地電圧】25.0Vrms(直流または正弦波)
セット内容本体、プロテクター、測定コード(黒)4m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲20Ω(0Ω~20.00Ω)、200Ω(0Ω~200.0Ω)、2000Ω(0Ω~2000Ω)
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む/端子カバーを除く/その他付属品を除く)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×44×111
測定方法2電極法(D種測定対応)/3電極法(A~D種測定対応)
分解能0.01Ω(20Ωレンジ)、0.1Ω(200Ωレンジ)、1Ω(2000Ωレンジ)
保護等級防塵性能:IP6X/防水性能:IPX5・IP×7(EN60529)
機能活線警告表示/ゼロアジャスト/連続測定モード/コンパレーター
確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、【地電圧測定】±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz),±1.3%rdg±4dgt(DC)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。