90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56 3R(スリーアール)

    【レンタル】高所点検カメラ(ポールカメラ)5.6 3R-FXS09-56

    3R(スリーアール)
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    高くて不安定なところからの観察は、怖いと感じることもあるため、安全とは言えないこともあります。そんなとき自分自身の目で直接確認をしなくても、全長最大約5.6mの長さのあるこの高所点検カメラならあなたの代わりにポールカメラが映し出してくれるので、不安や負担なく安心して確認することができます。
    電源リチウムイオン充電式電池連続使用時間約4.5時間光源白色LED×12充電時間約3.4時間動作温度-10~50度モニタ4.3型液晶防水性IP68(カメラケーブル部分)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D 082270A Laserliner(レーザーライナー)

    【レンタル】先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D 082270A

    Laserliner(レーザーライナー)
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端可動式工業用内視鏡。手の届かない場所をフレキシブル確認。マグネット付ホルダーマウント付属。
  • 【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付 シチズン

    【レンタル】ストップウォッチ 校正証明書付

    シチズン
    7,898税込8,688
    1個ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    見やすい大型デジタル表示です。
    電源CR2032ボタン電池×1個機能単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント
  • 【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン

    【レンタル】三眼金属顕微鏡

    アズワン
    4,698税込5,168
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    総合倍率40×~400×フィルター青・緑・黄照明6V 20Wハロゲンランプ接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×
  • 【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3 島津理化

    【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam S3

    島津理化
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
  • 【レンタル】産業用超音波カメラ フルーク(FLUKE)

    【レンタル】産業用超音波カメラ

    フルーク(FLUKE)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。 圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。
    寸法(mm)186×322×68音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)周波数帯域(kHz)2~52測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5作業範囲(m)0.5~50未満作動温度(℃)0~35フレームレート12.5FPS(最小)
  • 【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless アズワン

    【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordless

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    総合倍率40×~1000×焦点調整一軸粗微動方式対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン

    【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル

    アズワン
    6,798税込7,478
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル セレストロン

    【レンタル】液晶デジタル顕微鏡 CE44347 レンタル

    セレストロン
    6,798税込7,478
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
    質量(kg)1.9倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍光源LEDライト(透過)メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)インターフェイスPC接続(USB2.0)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503 アズワン

    【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
    仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×照明5W LED接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
  • 【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC アズワン

    【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-AC

    アズワン
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
    総合倍率7~45×接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
  • 【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 カートン

    【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260

    カートン
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
    付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター電源AC100-240V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】音響カメラサウンドカム システムプラス

    【レンタル】音響カメラサウンドカム

    システムプラス
    7,898税込8,688
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    毎秒100フレームで瞬間的な音を可視化するSoundCam
    仕様【マイクロフォンアレイ数】64、【タッチパネル】ありセット内容本体・ACアダプターセット・ヘッドホン・USBメモリ・ソフト(SoundCam)・三脚・メガネレンチ・六角レンチ・取扱説明書・取扱説明書(簡易)・収納ケース寸法(mm)340×340×95質量(kg)3保護等級IP54光源LED周波数範囲通常800Hz~60kHz動作時間4時間以下(バッテリー)トリガーレベルトリガ/周波数トリガ、プリ/ポスト時間設定可能画面サイズ7インチ(モノクロ表)フレームレート最大100コマ/秒(アプリで200コマ/秒)画角【カメラ】±38°動作温度範囲(℃)-30~60容量(GB)32/512(本体)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m アールエフ

    【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡3m

    アールエフ
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    分解や破壊を行わず内部状態を観察する内視鏡検査。 目では見えない先端部の捜査だからこそ"手に伝わる感覚"を追及。 シンプル設計で優れた携帯性と機動力を実現!
    仕様【耐液体性】マシン油・軽油・灯油・エンジンオイル・3.5%塩水が付着しても支障はありません、【湾曲角】360°方向湾曲/各90°以上、【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作、【露出調整】5段階、【メニュー操作】映像調整機能(明るさ・コントラスト・色合い・シャープネス)・保存画像消去・時刻合わせ・言語切替:日本語/英語)・USBマスストレージ・タイムスタンプセット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード(本体挿入済)、マイクロSDカードアダプター、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト、バイザー、バイザー用留めネジ、イヤホン、収納ケース長さ(mm)【先端硬質】15寸法(mm)410×490×170質量(kg)5(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)使用温度範囲(℃)空気中:-30~60(結露なきこと)、水中:10~30出力【USB】ミニB端子 Ver2.0 ビデオキャプチャ出力ドライバ・ビューアソフト付電源DC駆動:DC6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、AC駆動:ACアダプター(IN100V~24V OUT 6V/0.85A)外径(Φmm)【挿入部】6.9入力【マイク】モノラル平型端子ハンズフリーマイクロフォン機能【観察】デジタル2倍ズーム表示/ケーブル先端温度表示/危険温度警告表示、【撮影】静止画/LEDフラッシュ撮影(静止画)/動画(タイムラプス録画可)光源超高輝度白色LED4灯 (5段階調整)視野角72°/54°(水平/垂直)、対角90°記憶容量静止画像:約500枚、動画:約60分/タイムラプス時:最大9時間(MicroSD1GB使用時)フォーマット形式【静止画】JPEG(640×480pixel)、【動画】MotionJPEGフォーマット(AVI拡張子ファイル)/付属マイクロフォンによる音声録音機能、640×480pixel 15~30fps動作時間最大約1.5時間(単3アルカリ乾電池4本使用)液晶モニター3.5inchカラーデジタルTFT再生時機能保存ファイル:一覧表示(9分割)・静止画フル画面表示、動画ファイル:再生・一時停止F値F 6.0観察深度(mm)20~∞有効長(m)【挿入部】3.0記録メディアMicroSDカード(最大2GB)防水性【挿入部】防水曲げRR45mm以上音声出力モノラル平型端子ハンズフリーイヤフォン映像出力専用Φ2.5mm ステレオミニジャックRCAビデオ端子変換サービス分類レンタル
  • 【レンタル】フルカラーナイトビジョン サイオニクスプロ C011300 SiOnyx(サイオニクス)

    【レンタル】フルカラーナイトビジョン サイオニクスプロ C011300

    SiOnyx(サイオニクス)
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。
  • 【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded アズワン

    【レンタル】生物顕微鏡 E-300HQ-LED Corded

    アズワン
    7,390税込8,129
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
  • 【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4 テック(TEC)

    【レンタル】ハンディー型マイクロスコープ HANDYMICRON4

    テック(TEC)
    2,998税込3,298
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    microSDカード(別売)に動画や写真を保存できます。手で持って撮影することも、付属のスタンドで固定して撮影することも可能です。
  • 【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam3+ 島津理化

    【レンタル】顕微鏡デジタルシステム Moticam3+

    島津理化
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
  • 【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン

    【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
    対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)インターフェースUSB2.0接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×
  • 【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 アズワン

    【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    5,398税込5,938
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
    総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
  • 【レンタル】管内検査カメラ 3R(スリーアール)

    【レンタル】管内検査カメラ

    3R(スリーアール)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能 7インチの大型モニタに映像を映す 静止画・動画撮影でき、結果を残せる 長い配管の奥までケーブルを押し込める 充電ケーブルが邪魔にならない充電式
    用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス質量(kg)約12.6電源入力:DC12V/2A寸法(Φmm)先端部外形:Φ23寸法(cm)約80×51×32光源白色LED×12、調光:OFF+4段階バッテリーリチウムイオン充電池解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)バッテリー電圧(V)DC7.4視野角約120°防塵防水性能IP68(※水深20mまで)充電時間(時間)約8動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)5200内蔵カメラ1/3型CCDモニタ7型(画面比率16:9)使用時間(時間)約6有効長(m)約50記録メディアSDカード(32GBまで)静止画サイズJPG:2560×1920動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)焦点距離20mm~サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED アズワン

    【レンタル】ズーム実体顕微鏡 LED照明付き CP745LED

    アズワン
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
    質量(kg)4.5本体寸法(mm)250×300×490総合倍率7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)照明LED接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°
  • 【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m アールエフ

    【レンタル】先端可動式デジタル内視鏡5m

    アールエフ
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    多彩な機能を搭載したハイグレードモデル ジョイスティック操作360°全方向アングルで、さまざまな目視検査に対応するオールインワンシステムです。また、新採用メタルブレードを採用することで、挿入性と耐久性が大幅に向上しました。
    仕様【挿入部(外径)(mm)】Φ6.9【湾曲操作】ダイレクトコントロール方式によるジョイスティック湾曲操作【記録容量】静止画像:約500枚動画:約60分MicroSDカード1GB 使用時セット内容本体(表示部+スコープ)、マイクロSDカード、マイクロSDカードアダプター×2、ACアダプター、電源・映像ケーブル、USBケーブル、USBドライバーソフト(CD-R)、バイザー、イヤホン、収納ケース、単3電池×4質量(g)570(乾電池含まずケーブル長1.5mの場合)電源DC 6V(単3アルカリ乾電池4本使用)、ACアダプター(100V~240V)視野角360°方向湾曲 各90°以上動作時間最大約1.時間5(単3アルカリ乾電池4本使用時)有効長(m)5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ 日立産業制御ソリューションズ

    【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ

    日立産業制御ソリューションズ
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。
    セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
  • 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル

    アズワン
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。日本語ソフト対応で操作性に優れています(画像処理画像計測画像計数画像合成データ記録レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
    付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング仕様イメージングエリア:5.18mm×3.89mm質量(g)約200本体寸法(mm)60×60×32対応OSWindows(R)7/8/10/11インターフェースUSB2.0フォーマット形式データフォーマット:BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI撮像素子1/2.8"画素数500万画素マウントCマウントフレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)ピクセル2×2umサービス分類レンタル
  • Navigator Z1 with Thermal Camera RealWear

    Navigator Z1 with Thermal Camera

    RealWear
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    21日以内出荷
    世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック、レッド質量(g)383バッテリー2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱)ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造本質安全防爆(ATEX Zone1)外部メモリーなし動作温度(℃)-20~55OSandroid12IP等級IP66ストレージ内部:128GB
  • Navigator500 RealWear

    Navigator500

    RealWear
    469,800税込516,780
    1台
    11日以内出荷
    オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見る。あなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック質量(g)270バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可動作温度-20℃~55℃ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
  • Navigator520 RealWear

    Navigator520

    RealWear
    519,800税込571,780
    1台
    11日以内出荷
    世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。RealWear Navigator 520。すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります。モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語ブラック質量(g)274バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)動作温度(℃)-20~55OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
  • 【レンタル】高速度ビデオカメラ フォトロン

    【レンタル】高速度ビデオカメラ

    フォトロン
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    生産現場の声を形に!。設備・装置の検証に最適な製造現場のエンジニア専用ハイスピードカメラ。SpeederV2は生産現場で要望の多かった「簡単な操作性」「小型で軽量」「2カメラ同時撮影」「長時間録画」「複数の映像の比較」などの機能を搭載したエンジニア向けのハイスピードカメラです。
    用途金属プレス工程の同期撮影、ケーブル端子圧着工程の同期撮影、3次元動体解析仕様【トリガーモード】スタート、エンド、マニュアル、【濃度階調】AD変換24bitRGB各8bitセット内容本体、SSD(256GB)、液晶リモートキーパッド、雲台(キーパッド・照明用)×3、カメラヘッド(レンズキャップ付)×2、標準単焦点レンズ(レンズキャップ付)×2、望遠ズームレンズ(レンズキャップ付)、LED照明×2、液晶リモートキーパッド用ケーブル、カメラヘッド用ケーブル×2、LED照明用ケーブル×2、L字変換ケーブル×2、ACアダプターセット、バッテリーチャージャー、バッテリーチャージャー用ACアダプター、バッテリー、SSDケーブル、ソフト(PhotoCam Speeder Viewer)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、三脚×2質量(g)(突起物、付属品除く)カメラヘッド:90、液晶リモートキーパッド:760、LED照明:300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(突起物、付属品除く)本体:110×186×160、カメラヘッド:35×35×33.3、液晶リモートキーパッド:125×186×14.5、LED照明:56.4×56.4×85.5本体質量(kg)(突起物、付属品除く)2.5センサー寸法(mm)5.12×5.12電源(AC)100V~240V、50~60Hz、100VADC電源アダプタ(V)9~18、85VA連続使用可能時間【バッテリー】カメラヘッド1台、LED照明1台接続時:約70分※バッテリー終了前自動保存機能付、カメラヘッド2台、LED照明2台接続時:約45分※バッテリー終了前自動保存機能付コントロール機能外部:液晶リモートキーパッド解像度512×512保管温湿度範囲-20℃ ~ 60℃ / 85%以下(結露無き事)フォーマット形式【録画】非圧縮(AVI)、Motion JPEG(AVI)※圧縮記録時撮像素子C-MOSイメージセンサー動作湿度(%)85以下(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)10×10露光時間最短:1/160000秒(6.25μsec)ゲインコントロールハードウェアゲイン搭載サービス分類レンタル
  • 【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ 日立産業制御ソリューションズ

    【レンタル】橋梁点検ロボットカメラ

    日立産業制御ソリューションズ
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。橋面から橋梁側面下面の点検調査を行えることにより、交通規制を軽減することが可能のため、作業中の転落事故などの危険性が低減され、作業安全と効率化を実現できます。橋脚、桁下面、支承部等へ点検を橋面から行うことが可能です。また、こちらは令和7年度の「点検支援技術性能カタログ」に掲載されています。
    セット内容カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用)質量(kg)架台ユニット:約12.5、ポールユニット:約9.2質量(g)カメラユニット:約1450(バッテリーパック含まず)、中継機ユニット:約660(バッテリーパック含まず)タイプ22329 高所型セット HV-HT3000TB-U、22330 懸垂型セット HV-HT3000TB-D倍率(倍)【光学ズーム】カメラユニット:30連続使用時間(時間)約3(使用条件により異なります)、カメラユニット:約3(バッテリーフル充電時/使用条件などで短くなる可能性があります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)架台ユニット:1335×280×210、中継機ユニット:170×180×50、ポールユニット:1730×200×160、カメラユニット:190×160×130(バッテリーパック含まず)その他の機能【カメラユニット】手振れ補正、コントラスト補正、霧除去、【ひび割れ計測】○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります)、【視認性能】ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます)最大伸長(mm)架台ユニット:4500動作湿度(%)75以下画素数【ドット数】カメラユニット:約92万画素(1280×720)使用電池パックカメラユニット:BL-F970A、架台ユニット:E-HL9S外寸法・高さ(mm)【取付け可能なタブレットPC】ポールユニット:105~200伸長(m)【ポール】高所型タイプ:10.5、懸垂型タイプ:4.5、ポールユニット:(最大)地上から約10.5動作温度範囲(℃)-10~40無線LANカメラユニット:IEEE802.11n 5GHz対応、中継機ユニット:IEEE802.11n 5GHz対応可動範囲(°)【カメラユニット】パン(水平):左方向180、右方向180、チルト(縦):上方向 90、下方向 90サービス分類レンタル
  • 【レンタル】1億画素カメラシステム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    【レンタル】1億画素カメラシステム

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    30m先のひび割れも鮮明に映し出す!。信じられないほどの鮮明さで細かいひび割れなどのも鮮明に映し出します。高い天井や鉄塔のメンテナンスチェックも登らず安全に確認できます。
    用途ドームなどの天井高のある建物のメンテナンスチェック 鉄塔のメンテナンスチェック 橋脚のメンテナンスチェック仕様【RAWデータ】16bit、【ピクセルピッチ】4.6×4.6μm、【出力サイズ(300DPI)】983×732 mm、【長時間露光】60分、【電子先幕シャッター】搭載セット内容本体、CFカード(32GB)、レンズ80mm、取り外し式フード(80mm用)、レンズキャップ(80mm用)、レンズ150mm、取り外しフード(150mm用)、レンズキャップ(150mm用)、レンズリアキャップ(150mm用)、レンズ55mm、取り外しフード(55mm用)、レンズキャップ(55mm用)、レンズリアキャップ(55mm用)、バッテリー×4、チャージャー、チャージャー用ACアダプター、USBケーブル、ソフト(Capture One)、カードリーダー、レンズクロス、日よけフード、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース(本体用)、三脚、収納ケース(三脚用)、雲台、収納ケース(雲台用)センサータイプCMOSセンサーセンサー寸法(mm)53.7×40.4ISO感度設定ISO50 - ISO12800画素数1.01億画素ダイナミックレンジ15stopサービス分類レンタル
  • 【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント)

    【レンタル】工業用ビデオスコープ

    Evident(エビデント)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    スコープ挿入部長3.5m!最高画質を実現した薄型コンパクトなビデオスコープ。きめ細かくノイズの少ない鮮明な画像が、信頼性の高い検査や診断を可能にします。堅牢・快適・本格派のアドバンスモデルです。パルス発光技術が対象物の光の反射状況を感知し、光量を自動調整します。
    その他耐液体性:【全部位】マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障はありません。セット内容本体、スコープユニット(Φ6.0mm・3.5m)付、遠点直視光学アダプタ(AT120D/FF)、近点側視光学アダプタ(AT120S/NF)、USBメモリー(キャップ付)、ACアダプター(本体用・充電器用)、AC電源コード(接地アダプタ付×2 共用)、充電台、バッテリー、光学アダプターケース、ご注意書き(スコープユニットについて)、取扱説明書(本体用、オペレーションマニュアル)、収納ケース電源メインユニット:DC駆動:専用バッテリー/10.8V AC駆動:100V~240V / 50/60Hz (標準ACアダプター接続による)構造【挿入部軟性部】操作部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる(Tapered Flex蛇管)角度(°)湾曲部湾曲角度(4方向):【挿入部】90°表示【サムネイル画像】記録されている画像を9分割でサムネイル表示が可能外寸(mm)【挿入部】Φ6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインユニット】(突起部含まず)227×64×189 / (突起部含む)239×99×215記録方式【静止画】JPEG圧縮(Exif2準拠)、【動画】AVI形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【操作部】365×93×192機能【タイトル入力】半角英数字、または半角カナ30文字以内【プリントスクリーン】メニューによる選択式で、画面表示している日付、時刻、タイトル、OLYMPUSロゴを画像に上書き可能照明【挿入部】高輝度LED照明解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H640×V480(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内蔵ファイル【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)液晶モニターメインユニット:6.5型全天候型液晶モニター使用環境湿度(%)【全部位】15~90(相対湿度)有効長(m)【挿入部】3.5記録メディアUSBフラッシュメモリー(1GB標準添付、メーカー指定のUSBフラッシュメモリー)防水性【挿入部】防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。ただし水中でのステレオ計測はできません。耐圧水深:3.5m【挿入部以外の部分】防滴構造です。水中では使用できません。ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。操作方式【挿入部】新TrueFeel方式によるジョイスティック湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 10ステップデジタル明るさ調整ビデオ仕様【信号出力】メインユニット:VGAボタン仕様操作部:ライブ画像表示、WiDERゲイン/カラー/シャープネス調整、明るさ調整、画像のズーム、画像記録、メニュー表示、サムネイル画像表示ファイルメモリ【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)USBメインユニット:A端子、Ver.2.0準拠( 記録専用)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタル

    アズワン
    8,598税込9,458
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
    仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明落射・透過 3W LED接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サービス分類レンタル
  • 【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D 日本アビオニクス

    【レンタル】2倍視野拡大レンズ IRL-WX02D

    日本アビオニクス
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    質量(g)230以下測定温度範囲-40~2000度℃サービス分類レンタル
  • 【レンタル】産業用超音波カメラ ii910 テクトロニクス&フルーク

    【レンタル】産業用超音波カメラ ii910

    テクトロニクス&フルーク
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
    寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL Canon

    【レンタル】デジタルカメラ IXY 650 シルバー IXY650SL

    Canon
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    光学12倍ズーム。Wi-Fi対応。光学手ブレ補正&かんたんモデル
    付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11L、バッテリーチャージャー CB-2LFシルバー質量(g)130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11L/NB-11LH[別売])ズーム光学ズーム12倍、デジタルズーム4倍画素数約2020万画素モニターサイズ3.0型サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612 アズワン

    【レンタル】ディスプレイ一体型フルHDカメラ AR-YW5612

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷
    顕微鏡のCマウントに接続したら、すぐ観察・静止画像の保存・動画保存が可能です。本体に二次元計測機能も搭載しているので特別なソフトのインストールなども必要なく、マウス操作で直観的に、計測機能をお使いいただけます。
    セット内容カメラ本体×1/カメラ用ACアダプター×1/USBメモリー×1(※試供品)/USBマウス×1(※試供品)電源DC12V 2A/AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)機能二次元計測機能 /ズーム表示/スケール表示 /電子ライン表示/画像反転表示/静止画保存(BMP.JPEG選択可 2592×1944)/計測機能内のスクリーンキャプチャでの静止画保存(JPEGのみ 1920×1080)/動画保存(AVI 1920×1080 30fps)撮像素子1/2.8インチCMOS言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)の 3種から選択切替式(日本語無し)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141 アズワン

    【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 300万画素 MIC-141

    アズワン
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2048×15366撮像素子1/2インチCMOS画素数300万画素サービス分類レンタル
  • 【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン

    【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213

    アズワン
    8,498税込9,348
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
    付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
  • 【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142 アズワン

    【レンタル】デジタル顕微鏡カメラ 500万画素 MIC-142

    アズワン
    8,198税込9,018
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
    付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)質量(g)約700電源USB(パソコン接続)最大解像度2592×19446撮像素子1/2.5インチCMOS画素数500万画素サービス分類レンタル
計測機器レンタル特集
おすすめ人気ランキング
光学式測定機器レンタル