絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- アズワン(36)
- 島津理化(4)
- RealWear(4)
- 3R(スリーアール)(3)
- 広和(3)
- カートン(2)
- イチネンTASCO(2)
- アールエフ(2)
- 八洲光学工業(2)
- 日立産業制御ソリューションズ(2)
- オーツカ光学(1)
- オリンパス(1)
- シチズン(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- Canon(1)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)

【レンタル】デジタル検査カメラ
RIDGID(日本エマソン)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GBセット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース質量(kg)2.5電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5Aディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)ケーブル長(cm)90
【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラ
RIDGID(日本エマソン)¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。仕様【カメラヘッド】15.5mmセット内容本体、収納ケース寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)4.1ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)20~50解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.3サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイク・マイクロリール
RIDGID(日本エマソン)¥9,998~税込¥10,998~1台翌日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。 シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。仕様【カメラヘッド直径】25mm【発信器周波数】512Hzセット内容本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ)寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)1.7適合管径(Φmm)約38~100解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.7
【レンタル】シースネイク
RIDGID(日本エマソン)¥4,798~税込¥5,278~1台翌日出荷から3日以内出荷画期的な小型検査カメラ。 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。仕様【カメラヘッド径】Φ17mm【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフックセット内容本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース質量(g)500電源単3形アルカリ乾電池4本光源高輝度白色LEDライト液晶モニター2.5インチカラーケーブル長(cm)90