絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • アズワン(36)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • 島津理化(4)
  • RealWear(4)
  • 3R(スリーアール)(3)
  • 広和(3)
  • カートン(2)
  • アールエフ(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • 日立産業制御ソリューションズ(2)
  • オーツカ光学(1)
  • オリンパス(1)
  • シチズン(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • Canon(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】インスペクションカメラ イチネンTASCO

    【レンタル】インスペクションカメラ

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様可動操作:上下左右回転・ボタン式セット内容本体(TA417XG(ケース一体型)、SDカード差込)、回転カメラヘッド(レンズ保護ドーム、ビニールテープ付)TFTワイドカラー7インチ液晶モニター、スリップ防止マット、ACアダプタ、バッテリー×2、USBケーブル(A-miniB)、取扱説明書材質ロッド:グラスファイバー質量(kg)9.1外形寸法(mm)ケース:510×430×170、カメラ:40×60電源ニッケル水素専用電池先端径(mm)カメラ:Φ40(プロテクター使用時Φ45)機能記録:SDカード式 動画記録2GBで約1時間/静止画記録2GBで約15380枚、最大32GBまで可能(SDHC規格)光源高密度白色LED(12灯)・3段階切換式使用環境温度(℃)0~40、-20~50ロッド径(Φmm)6.5充電時間(時間)3液晶モニター7.0インチ TFTモニター照度(Lux)必要:0.5以上絞りF=2.5出力端子NTSCビデオ出力、MiniUSB出力(記録データのみ)使用時間(時間)1.5防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで可。可動範囲カメラ:縦180度・横360度焦点距離f=2.3測定視野角(°)120カメラ仕様CMOSカメラ
  • 【レンタル】インスペクションカメラ イチネンTASCO

    【レンタル】インスペクションカメラ

    イチネンTASCO
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    カメラヘッドがぐるぐる動く、縦回転180°×横回転360° WOHLER社は、ドイツに本社を置き、70年以上に渡り計測器・内視鏡・暖房器具用清掃用具・空調機器などの分野で革新的な存在を担ってきたメーカーです。 先端径Φ40mmの可動式カメラ・またロッドの長さが30m(ロッド径Φ7mm)のタイプです。
    仕様【カメラ径】先端カメラ径:Φ40mm(プロテクタ使用時Φ45mm)【ロッド】ロッド径:Φ7mm、ロッド長:30m、材質:グラスファイバー【カメラ可動範囲】縦180°、横360°【カメラ画素数】CCDカメラ/43万画素【記録機能】SDカード式、動画記録(2GBで約1時間)セット内容本体(先端可動カメラ TA417XF リール付き)、グラスファイバーロッド(30m)、ニッケル水素専用電池x2個、交換用カメラヘッドドームx5個、SDカード(2GB)、MiniUSBケーブル、収納ケース寸法(mm)(ケース)508x432x432、(カメラ部)40x60質量(kg)8.2防水性カメラヘッド・ロッド部防水(IP67)水深1mまで焦点距離2cm~∞
光学式測定機器レンタル