絞り込み
ブランド
  • RealWear
  • アズワン(36)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • 島津理化(4)
  • 3R(スリーアール)(3)
  • 広和(3)
  • カートン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • アールエフ(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • 日立産業制御ソリューションズ(2)
  • オーツカ光学(1)
  • オリンパス(1)
  • シチズン(1)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • Canon(1)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Navigator Z1 with Thermal Camera RealWear

    Navigator Z1 with Thermal Camera

    RealWear
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    21日以内出荷
    世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語色ブラック、レッド質量(g)383バッテリー2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱)ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造本質安全防爆(ATEX Zone1)外部メモリーなし動作温度(℃)-20~55OSandroid12IP等級IP66ストレージ内部:128GB
  • Navigator500 RealWear

    Navigator500

    RealWear
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    11日以内出荷
    オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見る。あなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語色ブラック質量(g)270バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可動作温度-20℃~55℃ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
  • Navigator520 RealWear

    Navigator520

    RealWear
    ¥519,800税込¥571,780
    1台
    11日以内出荷
    世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。RealWear Navigator 520。すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります。モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。
    仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語色ブラック質量(g)274バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)動作温度(℃)-20~55OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
  • 【レンタル】ウェアラブルカメラ TIIS ZONE1防爆認定 HMT-1Z1 RealWear

    【レンタル】ウェアラブルカメラ TIIS ZONE1防爆認定 HMT-1Z1

    RealWear
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    音声で操作できます。Andoroidアプリが使用可能です。堅牢なハードウェアです。現場作業と親和性の高い性能となります。
光学式測定機器レンタル