光学式測定機器レンタル :「実体 顕微鏡 カメラ」の検索結果
ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
仕様●接眼レンズ(実視野):DSW10×(23)●落射照明:面発光LED調光●透過照明:なし●鏡体形式:双眼ズーム
付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター
質量(kg)ベース:3.8
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284※電源コード含まず
本体質量(kg)約5.3
電源コード(m)2(2Pプラグ)
作動距離(mm)90
対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)
鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
サービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
光学式測定機器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。