【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ島津理化翌々日出荷から3日以内出荷
実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
寸法(mm)約225×348×405、約225×348×405質量(kg)約5.3電源(V)AC100~240対応OSWindows(R)7/8 UVC対応総合倍率7.5×~50×(ズーム式)有効画素数約500万画素照明LED照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式ステージプレート本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)ズームズーム式:1:6.7鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒作業範囲110m(補助対物レンズ非装着時)撮像素子1/2.5インチ型CMOSサービス分類レンタル
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
光学式測定機器レンタル の新着商品
ページ: 1/ 3