【レンタル】位相差顕微鏡 100~1000× 三眼 PMP38Tシリーズ レンタルアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)質量(kg)約8総合倍率100~1000×照明装置電圧(V)AC100~240作動距離(mm)100照明落射・透過 3W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズPL10×(視野数20)対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠補正サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200総合倍率40~1000x照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(LED照明)三眼 SZ-3503アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼質量(kg)3.6電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×作動距離(mm)100照明5W LED眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×鏡筒形式45°サイズ(mm)200×260×380サービス分類レンタル
【レンタル】実体顕微鏡(アーム式)三眼 SZ-3503-ACアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°電源AC100V 50/60Hz総合倍率7~45×眼幅調整範囲(mm)55~75接眼レンズWF10×対物レンズ0.7~4.5×サービス分類レンタル
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可接眼レンズWF10×(18)レチクル付き対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル
【レンタル】ズーム双眼実体顕微鏡(LED照明付き)三眼 SZ-8003アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5本体寸法(mm)250×300×550総合倍率6.7~45×電源コード(m)1.3(3Pプラグ)作動距離(mm)105照明LED眼幅調整範囲(mm)54~75接眼レンズ10倍(WF10×)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】LEDプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× LRM18Tアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120質量(kg)約5総合倍率40~1000×照明LED照明眼幅調整範囲(mm)54~76接眼レンズ10倍(視野数18)対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)鏡筒形式傾斜角45°サービス分類レンタル
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38Tアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
【レンタル】三眼金属顕微鏡アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×眼幅調整範囲(mm)48~75照明6V 20Wハロゲンランプフィルター青・緑・黄電源(V)AC100(50/60Hz)総合倍率40×~400×
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量機器レンタルサービス の新着商品
ページ: 1/ 3