その他環境測定機器レンタル :「校正」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、。測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧。JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。
仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)
セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本
型式SWT-NEO、SFN-325
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50
電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm
表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付
表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm
測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用
付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンド
データ転送USB
サービス分類レンタル
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
その他環境測定機器レンタル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。