【レンタル】一体型酸素検知警報器(校正書付)新コスモス電機翌日出荷から3日以内出荷
仕様警報遅れ:10.0vol%の濃度にて18.0vol%に達するまで5秒以内(20±2℃)、ガス濃度表示:LCDデジタル3桁・分解能0.1vol%(バックライト付)セット内容本体(電源ケーブル付)、収納ケース(ペリカンケース)、取扱説明書(本体・施工説明書)質量(kg)約0.3精度警報設定値:警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0、指示精度:±0.7vol%以内(指示濃度が25.0vol%以下の場合)・±3.0vol%以内(指示濃度が25.1vol%以上の場合)消費電力AC100V:監視時約2VA、警報時約6VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150機能メンテナンスモード機能、警報音停止機能使用電源AC100V±10%、50/60Hz±10%検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲-10~40度・30~85%RH警報方式1段目:橙色LED点滅、状態表示ランプ橙色スライド点灯・2段目:赤色LED点滅、状態表示ランプ赤色スライド点灯・ブザー音または音声出力1段目:「酸素濃度が低下しています」(女性の声)2段目:「酸素濃度が低下しています、危険です」(男性の声)(音声/ブザーを選択可)音圧:70dB以上/1m検知方式拡散式警報設定値F.S.25.0vol%:1段目19.0vol%、2段目18.0vol%検知対象ガス酸素
【レンタル】潤滑油鉄粉濃度チェッカー(校正書付)新コスモス電機翌日出荷から4日以内出荷
摩耗状態の簡易診断および傾向管理に。
振動値が高くなる前の段階での軸受摩耗状態が把握できます。振動法では難しい超低速回転領域の異常を簡易診断できます。
仕様【検知対象】潤滑油中の鉄粉濃度【最小分解能】1ppm(Wt)セット内容本体、単3電池×4、2mlシリンジ×10、オイル採取ノズル×2、シリンジホルダー、キャリングケース、収納ケース電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ使用温度範囲0℃~40℃連続使用時間約30時間(アルカリ電池使用時)検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~19999ppm(Wt)外寸法(mm)W84×H190×D40
『環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
その他環境測定機器レンタル の新着商品
ページ: 1/ 3