絞り込み
水栓タイプ
- その他(1)
- 単水栓(6)
- 混合栓(10)
使用場所
- キッチン(10)
- 洗面所(7)
取付方法
- 全交換(台付)(14)
- 全交換(壁付)(1)
- 後付け(2)
給電方法
- 電池式(17)
取付穴径(Φmm)
- 22~25(4)
- 35~39(10)
電源
- アルカリ電池(15)
- リチウム電池(2)
アルカリ電池・リチウム電池
使用地区
- 一般地(17)
- 寒冷地(4)
一般地・寒冷地
吐水口高さ(mm)
- 100~149(2)
- 150~199(8)
- 200~(6)
- ~99(5)
100~149・150~199・200~・~99
ブランド
- KVK
- カクダイ(15)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
- ミナミサワ(12)
- バイタル(6)
- GAONA(ガオナ)(5)
- IDEX(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- TOTO(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
「水栓タイプ」から絞り込む
その他(1)
単水栓(6)
混合栓(10)

壁付センサー水栓 E1704
KVK¥35,980税込¥39,5781個欠品中蛇口に触れずに吐水、止水取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC
KVK¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 電池式
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 マットカラー 電池式
KVK¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
KVK¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC
KVK¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー 水受けトレー付きタイプ逆止弁電源単三電池仕様【吐水口回転規制】110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC
KVK¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付きタイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC
KVK¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC
KVK¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワータイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷センサー 浄水器 快適シャワー仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC
KVK¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き仕様吐水口回転規制:110°色マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC
KVK¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付きタイプ逆止弁仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC
KVK¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付きタイプ逆止弁電源単三電池仕様吐水口回転規制:110°取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)
KVK¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 (立水栓タイプ用)
KVK¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング
KVK¥62,980~税込¥69,278~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
センサー水栓 電池式 ロング
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他