絞り込み
水栓タイプ
  • その他(1)
  • 単水栓(6)
  • 混合栓(10)
取付方法
  • 全交換(台付)(14)
  • 全交換(壁付)(1)
  • 後付け(2)
給電方法
  • 電池式(17)
使用場所
  • キッチン(10)
  • 洗面所(7)
電源
  • アルカリ電池(15)
  • リチウム電池(2)
使用地区
  • 一般地(17)
  • 寒冷地(4)
一般地・寒冷地
取付穴径(Φmm)
  • 22~25(4)
  • 35~39(10)
22~25・35~39
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(2)
  • 150~199(8)
  • 200~(6)
  • ~99(5)
100~149・150~199・200~・~99
ブランド
  • KVK
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • ミナミサワ(12)
  • カクダイ(9)
  • バイタル(6)
  • GAONA(ガオナ)(5)
  • IDEX(4)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • TOTO(2)
  • DELMAN(デルマン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
その他(1)
単水栓(6)
混合栓(10)
  • 壁付センサー水栓 E1704 KVK

    壁付センサー水栓 E1704

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    蛇口に触れずに吐水、止水
    取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー
    用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓 電池式 KVK

    センサー水栓 電池式

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 マットカラー 電池式 KVK

    センサー水栓 マットカラー 電池式

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC

    KVK
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6111EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様【吐水口回転規制】110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチン電源コード(m)1.5使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用環境湿度(%)90以下感知距離(mm)約40吐水口高さ(mm)232給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)/最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)約2.5(120回/日の使用頻度として)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6111EC

    KVK
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
    センサー、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 撥水 電池 KM6071EC

    KVK
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー 撥水膜コーテイング
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6091SCEC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6091SCEC

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー 浄水器 快適シャワー
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池式 KM6131SCEC

    KVK
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°マットブラックタイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC

    KVK
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC KVK

    ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 電池 KM6131SCEC

    KVK
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング 水受けトレー付き
    仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区一般地吐水口高さ(mm)232給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用) KVK

    センサー水栓 (吐水口回転形立水栓タイプ用)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
    取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)64給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 (立水栓タイプ用) KVK

    センサー水栓 (立水栓タイプ用)

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    簡単な電池式 ほとんどのメーカーの立水栓に取付可能
    取付方式後付け電源リチウム電池(2CR5)適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地吐水口高さ(mm)43給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 電池式 ロング KVK

    センサー水栓 電池式 ロング

    KVK
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 電池式  ロング KVK

    センサー水栓 電池式 ロング

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    仕様給水専用タイプロング、単水栓取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプその他

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電池式