絞り込み
水栓タイプ
  • 単水栓(1)
  • 混合栓(1)
使用場所
  • 洗面所(2)
吐水口高さ(mm)
  • 100~149(2)
給電方法
  • 電源式(2)
電源
  • 100V(2)
取付方法
  • 全交換(台付)(2)
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
  • 24~35(2)
24~35
ブランド
  • バイタル
  • DELMAN(デルマン)(2)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • INAX(LIXIL)(14)
  • KVK(35)
  • RELIANCE(リラインス)(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
  • TOTO(1)
  • カクダイ(18)
  • ミナミサワ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(1)
混合栓(1)
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル

    自動水栓デルマン(混合栓付)

    バイタル
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    5日以内出荷
    感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ混合栓

『手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

交換式