絞り込み
水栓タイプ
- 単水栓(1)
- 混合栓(1)
使用場所
- 洗面所(2)
吐水口高さ(mm)
- 100~149(2)
給電方法
- 電源式(2)
電源
- 100V(2)
取付方法
- 全交換(台付)(2)
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
- 24~35(2)
24~35
ブランド
- バイタル
- DELMAN(デルマン)(2)
- GAONA(ガオナ)(3)
- INAX(LIXIL)(13)
- KVK(35)
- RELIANCE(リラインス)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- TOTO(1)
- カクダイ(10)
- ミナミサワ(10)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
「水栓タイプ」から絞り込む
単水栓(1)
混合栓(1)

自動水栓デルマン
バイタル¥42,980税込¥47,2781台当日出荷感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式。用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口長さ(mm)130吐水口高さ(mm)140グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ単水栓
自動水栓デルマン(混合栓付)
バイタル¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷感染予防と節水効果。 コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ) 水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。 一般のご家庭にもどうぞ。 AC電源式用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)1以下使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電源式水栓タイプ混合栓