絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • INAX(LIXIL)(36)
  • KVK(29)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • カクダイ(11)
  • TOTO(9)
  • エスコ(4)
  • ニトムズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給電方法から絞り込む
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
  • ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル上部 後付け式

    GAONA(ガオナ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    欠品中
    シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
  • ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り

    GAONA(ガオナ)
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。
    用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
  • ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 GAONA(ガオナ)

    ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75

自動水栓以外で衛生対策』には他にこんなカテゴリがあります

レバーハンドル