10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給電方法から絞り込む
湯屋カラン INAX(LIXIL)湯屋カランINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
手洗器用足踏式自閉給水栓本体部 TOTO手洗器用足踏式自閉給水栓本体部TOTO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
水栓タイプ自閉水栓
自閉ホーム水栓 13 カクダイ自閉ホーム水栓 13カクダイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ハンドルを支えている間だけ吐水します。
呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
洗面器用水栓 TOTO洗面器用水栓TOTO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップ形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ カクダイフットバルブカクダイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フットバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
欠品中
フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13材質黄銅使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓INAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13仕様セルフストップ、防かびホース機能逆止弁付使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
自閉ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16水栓タイプ自閉水栓
埋込みシャワー単水栓 INAX(LIXIL)埋込みシャワー単水栓INAX(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
呼び径(mm)13機能逆止弁付水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,298税込9,128
1個
翌日出荷
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13仕様節水水栓取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓

自動水栓以外で衛生対策』には他にこんなカテゴリがあります

水栓特集
おすすめ人気ランキング
自閉水栓