12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手洗器用足踏式自閉給水栓本体部 TOTO

    手洗器用足踏式自閉給水栓本体部

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉ホーム水栓 13 カクダイ

    自閉ホーム水栓 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ハンドルを支えている間だけ吐水します。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061水栓タイプ自閉水栓
  • 洗面器用水栓 TOTO

    洗面器用水栓

    TOTO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン色止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップJIS規格JIS B 2061形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
  • 湯屋カラン INAX(LIXIL)

    湯屋カラン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押している間のみ吐水します。
    JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
  • フットバルブ カクダイ

    フットバルブ

    カクダイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
    材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
  • フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フットバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
    材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
  • 埋込みシャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    埋込みシャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉ホーム水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    仕様節水水栓、吐水口PA12J-64X-16呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓
  • バス単水栓 INAX(LIXIL)

    バス単水栓

    INAX(LIXIL)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    用途洗い場専用、バス単水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地位置(吐水口)壁面より121mm吐水口長さ(mm)固定120.5(壁から)水栓タイプ自閉水栓

『自動水栓以外で衛生対策』には他にこんなカテゴリがあります

水栓特集
おすすめ人気ランキング
自閉水栓