熱調理機・加熱機器 :「業務用レンジ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg)11.5 シルバー 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 電源コード(m)約1.5 機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数2450MHz 保証期間本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1 高周波出力(W)850/700/600/500/200相当 加熱時間設定:最大90分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載 質量(kg)19 シルバー 電源(V)単相200 消費電力(W)2900 コード長さ(m)電源:約1.5 定格周波数(Hz)50/60 設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能 機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能 保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9 周波数(MHz)発振:2450 高周波出力(W)1900 出力切替10段階 時間設定加熱:最大60分
1台
136,980 税込150,678
4日以内出荷