1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個 材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス 質量(kg)1.5(電源コード含む) 容量(g)容器:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237 定格電源消費電力AC100V 50/60Hz 電源コード(m)0.8 定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止 調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
1台
3,980 税込4,378
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング