下調理機器類 :「大根」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)90 定格時間(分)30 質量(kg)5.8 処理能力大根1本/分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式で早くて楽にツマが切れます。 クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。 平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4.1 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根50~100本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
109,800 税込120,780
13日以内出荷

電動式で早くて楽にツマが切れます。
仕様【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm 質量(kg)4 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)80 定格時間(分)5 処理能力大根30~50本/1h 寸法(縦×横×高さ)(mm)470×160×220
1台
83,980 税込92,378
13日以内出荷