オロシたての風味、鮮度をそのままに!。一人前ずつ提供可能。氷により、食材の保冷が可能です。
質量(kg)11
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)60/70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×440
定格時間(分)15
処理能力9本/分(大根1本約1kg)
EBM品番6903500
投入口サイズ(mm)Φ95(2分割)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
繊維に沿った、艶のある仕上がり。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
TKG品番9-0661-0801
付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質ステンレス
厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)20
ピッチ(mm)くし刃:3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)180/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×640×465
安全装置センサー感知による回路
処理能力約60~120kg/時
投入口サイズ(mm)80×80
1個
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。
大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形平刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。
大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形クシ刃
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3706
アズワン品番67-2476-24
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
ネギの斜めスライス。柔らかいイチゴもこんなに美しく!。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ60mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3707
アズワン品番67-2476-25
1個
¥609,800
税込¥670,780
7日以内出荷
サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等。納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ダイコン・ニンジン・ニンニク・しょうが・玉ネギ等を無駄なくおろします。食材を入れるだけ、押す必要なし。
質量(kg)40
電源(V)3相200
消費電力(W)1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×490×780
処理能力300kg/時(大根1本約1kg)
定格時間連続
EBM品番2880700
投入口サイズ(mm)Φ80
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
卓上機で極粗鬼オロシができます
質量(kg)13
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)160/190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×300×500
定格時間(分)30
処理能力30本/分(大根1本約1kg)
EBM品番6903400
投入口サイズ(mm)Φ85
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
千切り、スライス、短冊切りに。長さは最大10cmまで。豊富なオプション(千切り、スライス、短冊切り)。食材の繊維に沿って、キレイにカット。4mm厚まで。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:470×280×H430mm●重量:13kg●定格消費電力:165/200W●処理能力(標準装備):ごぼう90本/5分、大根10本/5分、人参70本/5分《千切盤(標準3×3mm)使用時》●付属品:千切盤(標準装備3×3mm)、押し●スライス盤(別売):0.3~2.5mm●スライス盤(別売):3.0mm、4.0mm●千切盤(別売):1.0×1.0mm~4.0×4.0mm●投入口:100×100×H120mm●コード番号:AD1594
アズワン品番67-2476-15
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。