低温機器類 :「冷水器」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3671 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売) 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
149,800 税込164,780
翌々日出荷

タイプスタンダード 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)167/185 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)幅252
1台
115,000 税込126,500
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。 特記レンタル業者向け 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3672 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書 電源(V)単相100 タンク容量(L)18 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)冷水151/155、温水600 本体寸法(mm)奥行458 本体寸法(mm)高さ610 コード206-7365 本体寸法(mm)幅300 アズワン品番64-8773-06
1台
154,000 税込169,400
14日以内出荷

水筒等に冷水を入れることができます。
用途WMSシリーズ専用グラスフィラー(補助蛇口)。 トラスコ品番364-8872 セット内容グラスフィラー(補助蛇口)、蛇口(新)、パッキング(蛇口用) 本体寸法(mm)奥行62 本体寸法(mm)高さ192 本体寸法(mm)幅17
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。
電源(V)単相100 タンク容量(L)12 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)192/212 本体寸法(mm)奥行376 本体寸法(mm)高さ600 コード206-7361 本体寸法(mm)幅352 アズワン品番64-8773-05
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷