低温機器類 :「保冷剤 食品用」の検索結果
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。
仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー
トラスコ品番212-8916
性能フォースター
材質スチール、ABS樹脂
高さ(mm)860
奥行(mm)315
間口(mm)495
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)41
内容積(L)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497
冷却方式直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)-20±2
年間消費電力量(kWh/年)187
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。
仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き
トラスコ品番664-2827
性能フォースター
材質スチール、ABS樹脂
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856
冷却方式直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)-20±2
年間消費電力量(kWh/年)288
定格内容積(L)193
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
低温機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。