3ページ目: 低温機器類

276件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付) エクセレンス直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付)エクセレンス
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3質量(kg)46ホワイト高さ(mm)1425タイプアップライト奥行(mm)570間口(mm)550消費電力(W)88温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10温度(℃)急速冷凍時:約-30冷却方式直冷式温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式年間消費電力量(kWh/年)290定格内容積(L)186
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
TB冷凍ショーケース テンポスドットコムTB冷凍ショーケーステンポスドットコム
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
電源(単相/V)100(50/60Hz)
業務用 卓上型冷凍ショーケース ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケースジェーシーエム
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。 LEDサインBOX付き宣伝効果向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。 扉には鍵付きで安心保管 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。付属品網棚3枚・鍵質量(kg)63外形寸法(mm)595×554×950間口(mm)595温度範囲(℃)‐28℃~‐24内容積(L)70定格入力電力290/290W(50/60Hz)庫内寸法(mm)479×340×547
業務用 ヨコ型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 ヨコ型冷蔵ショーケースジェーシーエム
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上 自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上 ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止) 自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要 冷気は循環型の強制対流方式 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚2枚、排水受け皿温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
製氷機(キューブアイス) ホシザキ製氷機(キューブアイス)ホシザキ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)100
ウォーターサーバー Watta クリタックウォーターサーバー Wattaクリタック
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175タイプタンク消費電力(W)冷水:105、温水:465定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
テーブル形冷凍冷蔵庫 ホシザキテーブル形冷凍冷蔵庫ホシザキ(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
業務用縦型冷蔵庫 ホシザキ業務用縦型冷蔵庫ホシザキ
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷高さ(mm)1910電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
ウォータークーラー ホシザキウォータークーラーホシザキ
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100質量(kg)18冷却器外周クーリングコイル巻付電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0仕様温水・冷水切替
業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)ジェーシーエム
99,980税込109,978
1台(330L)
3日以内出荷
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売容量(L)330外形寸法(mm)1511×694×850庫内寸法(mm)1345×530×580温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず)質量(kg)85消費電力(W)(50/60Hz)260/290年間消費電力量(kWh/年)1387/1314(50/60Hz)付属品内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉) ジェーシーエム業務用 4面ガラス冷蔵ショーケース(片面扉)ジェーシーエム
48,980税込53,878
1台(39L)
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に容量(L)39外形寸法(mm)434×398×714庫内寸法(mm)370×330×340温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)質量(kg)32消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)473収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ショーケース(フラット扉) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)ジェーシーエム
81,980税込90,178
1台(223L)ほか
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず) 上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい フラット扉で使用用途が広がる ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売冷却能力-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様)ジェーシーエム
75,980税込83,578
1台(103L)ほか
3日以内出荷
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい ラウンド型デザインで対面販売にも適している ノンフロン製品だから環境にやさしい 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利 100V電源で温度調節はダイヤル7段階式 全機種鍵付きで安心保管
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売温度範囲(℃)-25以下(外気温30℃・無負荷平衡時直射日光受けず)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型) ジェーシーエム業務用 卓上型対面冷蔵ショーケース(角型)ジェーシーエム
89,980税込98,978
1台(53L)ほか
3日以内出荷
温度設定は2~8℃ (外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 二重ガラスだから庫内保冷能力が良い Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》 自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵)消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)付属品棚板2枚RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型ショーケース Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケースPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用にトラスコ品番207-7796質量(kg)42高さ(mm)880奥行(mm)463間口(mm)470有効内容量(L)73電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)アズワン品番64-8690-49冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
-60℃スーパーフリーザー 70L ダイレイ-60℃スーパーフリーザー 70Lダイレイ(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発質量(kg)41有効内容量(L)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890消費電力(W)(50/60Hz)225/233冷媒HC特殊混合冷媒温度計
業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫 ジェーシーエム業務用 インバーター ヨコ型冷凍庫ジェーシーエム
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470内装ステンレス仕様
スチームマスター 日本ヒータースチームマスター日本ヒーター
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
曲面一枚ガラスで商品がよく見え、売上UP!操作ラクラク「自動温度コントロール」トレイが抜け落ちない「ストッパー機能付き」蒸気還流方式で省エネ運転
付属品トング・交換プラグ寸法(mm)400×500×H743質量(kg)26電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)960(ヒーター 950+LED照明10)照明サークラインLEDランプ収納量3個×3個×5段=まんじゅう45個入水量(L)満水4.5
ブラストチラー&フリーザー ホシザキブラストチラー&フリーザーホシザキ
1,498,000税込1,647,800
1個
6日以内出荷
食材の粗熱取り、凍結
用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る電源(V)三相200冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理
リーチイン冷蔵ショーケース ホシザキリーチイン冷蔵ショーケースホシザキ
539,800税込593,780
1個
6日以内出荷
食材の陳列
用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)207/207冷却能力(℃)0~10
業務用冷凍冷蔵庫 ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫ホシザキ
479,800税込527,780
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
業務用テーブル型冷蔵庫 ホシザキ業務用テーブル型冷蔵庫ホシザキ
369,800税込406,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)89外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)138/138棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-6~12
業務用テーブル型冷凍庫 ホシザキ業務用テーブル型冷凍庫ホシザキ
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)93外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)231/231棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
業務用テーブル型冷凍冷蔵庫 ホシザキ業務用テーブル型冷凍冷蔵庫ホシザキ
459,800税込505,780
1個
6日以内出荷
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。質量(kg)95外形寸法(mm)1800×600×800電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)192/192棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
製氷機(自然冷媒) ホシザキ製氷機(自然冷媒)ホシザキ
1,098,000税込1,207,800
1個
6日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。質量(kg)105外形寸法(mm)700×670×1590電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)1080/1230貯氷量(kg)自然落下時:約85/最大ストック量約110製氷能力約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
フレークアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキフレークアイスメーカー(自然冷媒)ホシザキ
769,800税込846,780
1個
6日以内出荷
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、すばやく冷却します。電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)370/430製氷能力約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
フレークアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキフレークアイスメーカー(自然冷媒)ホシザキ
1,298,000税込1,427,800
1個
6日以内出荷
不定形の小さな粒状の氷
用途狭いすき間にも入り込み、すばやく冷却します。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)815/960貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90)製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
チップアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキチップアイスメーカー(自然冷媒)ホシザキ
689,800税込758,780
1個
6日以内出荷
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。電源(V)単相100
チップアイスメーカー(自然冷媒) ホシザキチップアイスメーカー(自然冷媒)ホシザキ
1,398,000税込1,537,800
1個
6日以内出荷
粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片
用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。質量(kg)116外形寸法(mm)700×790×1790電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)865/1035貯氷量(kg)約145(自然落下時 約130)製氷能力約280/300kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
409,800税込450,780
1台(143L)
3日以内出荷
ー80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。ー80度から-60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネインバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)75外形寸法(mm)1050×737×829電源(V)単相100消費電力(W)445/440 (50/60Hz)内形寸法(mm)812×416×555内容積(L)有効:143設定温度(℃)-80~-60冷媒R600a (148g)/R508B (222g)年間消費電力量(kW)3400/ 3300h/年(50/60Hz)
ウォータークーラーマイボトルタイプ ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラーマイボトルタイプニシヤマ(西山工業)
429,800税込472,780
1台
当日出荷
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。
用途工場、事務所、公共施設などに。付属品据付金具トラスコ品番679-8662タイプ抽出:ボタン、足踏ペダル電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)260/290本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅360設置方式床置型
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置 ロバートショウRanco(R) A22、A30、9530シリーズ一定差動温度制御装置ロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。
用途機器、システムの温度管理
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差動温度制御装置ロバートショウ
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°FスイッチSPST長さ(inch)キャピラリー:84
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップ設定 シングルステージおよびツーステージモデルあり NEMA1ケースおよびカバー NEMA4X対応モデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)電気定格120/208/240V AC温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)ステージ数2周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
ランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A22、A30および9530シリーズ 一定差温度制御装置ロバートショウ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°FスイッチSPSTアジャストダイヤル長さ(inch)キャピラリー:48
ガス圧力レギュレーター ロバートショウガス圧力レギュレーターロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°FスイッチSPST
ランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置 ロバートショウランコ(R) A12シリーズおよび9531シリーズ 定温起動温度制御装置ロバートショウ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 固定または調整可能な温度設定 高アンペア数接点 蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理長さ(inch)キャピラリー:84
業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム
439,800税込483,780
1台(163L)
3日以内出荷
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。‐80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。‐80度から‐60度まで自在に温度調整ができます。庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネインバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個質量(kg)84電源(V)単相100消費電力(W)450/445 (50/60Hz)内容積(L)163設定温度(℃)‐80~‐60外径(mm)1050×737×889内径(mm)812×416×615年間消費電力量(kWh/年)3450/3350(50/60Hz)
ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイノンフロン製氷機(キューブアイス)フクシマガリレイ
229,800税込252,780
1台(1台)
6日以内出荷
フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策電源(V)単相100冷媒R1234yf
低温機器類