6ページ目: 低温機器類

276件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平型オープンショーケース サンデン平型オープンショーケースサンデン
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
ケーキショーケースショーケース 大穂製作所ケーキショーケースショーケース大穂製作所
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
庫内温度(℃)8-15
ネタケース 大穂製作所ネタケース大穂製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
冷凍ストッカー ダイレイ冷凍ストッカーダイレイ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
冷蔵ショーケース サンデン冷蔵ショーケースサンデン
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
電源単相100V (50/60Hz)コンセント仕様電源2極(7A 125V)扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
ケーキショーケース サンデンケーキショーケースサンデン
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
冷凍ショーケース サンデン冷凍ショーケースサンデン
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
電源単相 100V収容数-
セミ多段ショーケース サンデンセミ多段ショーケースサンデン
869,800税込956,780
1台
3日以内出荷
キュウブアイス製氷機 フクシマガリレイキュウブアイス製氷機フクシマガリレイ
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
形状キューブアイス寸法(mm)氷:約28×28×32質量(kg)37外形寸法(mm)1200×600×800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×450×800電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)155/175貯氷量(kg)通常=約13.5、自然落下時=約8.5製氷能力室温20℃・水温15℃の場合=27/30kg/日、室温30℃・水温25℃の場合=23/26kg/日消費水量(m3/日)室温20℃水温15℃=0.06/0.07
業務用インバーター縦型冷凍庫 フクシマガリレイ業務用インバーター縦型冷凍庫フクシマガリレイ
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)70外形寸法(mm)1200×600×800内容積(L)冷蔵239電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:155/155、霜取り時:248/248冷媒R-134a冷媒封入量(g)220年間消費電力量(kWh/年)860省エネ基準達成率(%)156
業務用インバーター縦型冷蔵庫 フクシマガリレイ業務用インバーター縦型冷蔵庫フクシマガリレイ
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
電源(単相/V)100冷媒R-134a
TB冷蔵ショーケース テンポスドットコムTB冷蔵ショーケーステンポスドットコム
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
付属品棚網×3、鍵2電源(単相/V)100(50/60Hz)
TB超低温冷凍ストッカー テンポスドットコムTB超低温冷凍ストッカーテンポスドットコム
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1消費電力(W)510/500電源(単相/V)100(50/60Hz)
業務用 箱型冷蔵ショーケース ジェーシーエム業務用 箱型冷蔵ショーケースジェーシーエム
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず) LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。 4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。 デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。 自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 小型から大型タイプまで豊富なサイズ。 強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。 結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。 扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。 扉は鍵付きだから安心保管。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に付属品網棚1枚、排水受け皿質量(kg)37間口(mm)600温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)内容積(L)64外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800消費電力(W)(50/60Hz)180/200、LED(2/2)庫内寸法(mm)W509×D359×H430年間消費電力量(kWh/年)290収納の目安250mL缶:約36本、350mL缶:約21本、550mL缶:約21本、500mLペットボトル:約18本、750mLワインボトル:約10本、ビール小瓶:約28本、ビール中瓶:約18本、ビール大瓶:約18本、一升瓶:0本
タンクトップ式 卓上型 マルチ ニシヤマ(西山工業)タンクトップ式 卓上型 マルチニシヤマ(西山工業)
159,800税込175,780
1台
欠品中
いつでも冷たい飲料が最大12リットル用意できます。お水だけでなくジュースなどの飲料が使用できます。水出しパックなどを使用して飲料が作れます。ホース排水可能です。飲食店、事務所、公共施設など。
電源(V)単相100タンク容量(L)12電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)192/212本体寸法(mm)奥行376本体寸法(mm)高さ600コード206-7361本体寸法(mm)幅352アズワン品番64-8773-05
テーブル形冷凍庫 ホシザキテーブル形冷凍庫ホシザキ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷電源(V)単相100冷却能力(℃)-23~-7
テーブル形冷蔵庫 ホシザキテーブル形冷蔵庫ホシザキ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷電源(V)単相100
業務用縦型冷凍庫 ホシザキ業務用縦型冷凍庫ホシザキ
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)-25~-7
製氷機(キューブアイス) ホシザキ製氷機(キューブアイス)ホシザキ
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)単相100
低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り大穂製作所
2,298,000税込2,527,800
1台
61日以内出荷
省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃) 前面ペアガラス引戸 後面SUS貼り 両側面ペアガラス 中棚5mmガラス(1段自在) 天板・腰板 シート貼り 底板カラーガラス 温度コントローラ付 LED照明
庫内温度(℃)2~8出力(W)180冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス大穂製作所
2,298,000税込2,527,800
1台
61日以内出荷
省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃) 前面ペアガラス引戸 後面SUS貼り 両側面ペアガラス 中棚5mmガラス(1段自在) 天板・腰板 カラーガラス 底板カラーガラス 温度コントローラ付 LED照明
庫内温度(℃)2~8出力(W)180冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り大穂製作所
1,898,000税込2,087,800
1台
61日以内出荷
省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃) 前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社) 後引戸ペアガラス(透明) 両側面透明ペアガラス 中棚1段(自在) 天板・腰板 シート貼り 温度コントローラ付 LED照明
庫内温度(℃)2~8材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス大穂製作所
1,898,000税込2,087,800
1台
61日以内出荷
省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃) 前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社) 後引戸ペアガラス(透明) 両側面透明ペアガラス 中棚1段(自在) 天板・腰板 カラーガラス 温度コントローラ付 LED照明
庫内温度(℃)2~8材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
ネタケース 大穂製作所ネタケース大穂製作所
389,800税込428,780
1台
61日以内出荷
ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃ 上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単
庫内温度(℃)5~10出力(W)100冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
ネタケース 大穂製作所ネタケース大穂製作所
389,800税込428,780
1台
61日以内出荷
ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃ 上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単
庫内温度(℃)5~10出力(W)100冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ
コールドウォーターディスペンサー ホシザキコールドウォーターディスペンサーホシザキ
239,800税込263,780
1台
6日以内出荷
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー 水道直結
電源(単相/V)100容量(kVA)0.52(5.2A)消費電力(W)225/265冷却方式アイスバンク方式復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
リーチイン冷蔵ショーケース ホシザキリーチイン冷蔵ショーケースホシザキ
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
スライド扉採用で、設置条件にて選択出来る フィルターと一体化していたドレンパンを独立させることで、お手入れしやすいサイズになりました。 毎日ドレンパン内の水を排水してください。
電源(単相/V)100容量(kVA)0.42(4.2A)消費電力(W)冷却時:207/207、霜取時:22/22庫内温度(℃)0~10
ブラストチラー&ショックフリーザー ジェーシーエムブラストチラー&ショックフリーザージェーシーエム
299,800税込329,780
1台(74L)ほか
3日以内出荷
急速冷却(冷蔵)、急速冷凍(冷凍)の2通りの機能搭載 加熱調理後の食品を急速に冷蔵又は冷凍にし危険温度帯をいっきに通り過ぎる 冷却制御は「タイマー制御」と「芯温制御」で各々「弱冷」「強冷」の全8モード 簡単操作と短時間で冷却保存で作業効率が向上 収納段数は1/1ホテルパン(~H60mm)又は天板(600×400mm)を5段収納 自然冷媒(R-290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ ノンフロン製品だから環境に優しい 単相100V仕様 製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
電源(V)単相100付属品排水ホース、ホースバンド電源単相100VRoHS指令(10物質対応)対応
チェストフリーザー 日本緑十字社チェストフリーザー日本緑十字社
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。 冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策にトラスコ品番259-0647材質スチール、ABS樹脂質量(kg)26高さ(mm)858奥行(mm)570間口(mm)565電源(V)単相100(50/60Hz)
縦型無風スーパーフリーザー ダイレイ縦型無風スーパーフリーザーダイレイ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。 各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
用途引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能質量(kg)72段数5電源AC100V 50/60Hz有効内容量(L)114消費電力(W)(50/60Hz)270/294保冷温度マイナス60℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×639×1273
28L超低温冷凍庫 レッドスパイス28L超低温冷凍庫レッドスパイス
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。 簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。 移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様製品重量:約66kg電圧(V)110消費電力(W)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1120×470×490有効内容量(L)28周波数50/60Hz
シャトルアイスディスペンサー ホシザキシャトルアイスディスペンサーホシザキ
629,800税込692,780
1台
7日以内出荷
スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
仕様(氷の大きさ)23×23×14mmトラスコ品番835-8084質量(g)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
超低温フリーザー フクシマガリレイ超低温フリーザーフクシマガリレイ
1,298,000税込1,427,800
1台
50日以内出荷
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。電源コード(m)3冷却能力(℃)-85
-70℃ハイグレードフリーザー 284L ダイレイ-70℃ハイグレードフリーザー 284Lダイレイ
739,800税込813,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)74有効内容量(L)284外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1264×694×848消費電力(W)(50/60Hz)504/433冷媒HC特殊混合冷媒温度計
-70℃ハイグレードフリーザー 191L ダイレイ-70℃ハイグレードフリーザー 191Lダイレイ
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)60有効内容量(L)191外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848消費電力(W)(50/60Hz)311/354冷媒HC特殊混合冷媒温度計
-70℃ハイグレードフリーザー 133L ダイレイ-70℃ハイグレードフリーザー 133Lダイレイ
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)54有効内容量(L)133外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848消費電力(W)(50/60Hz)401/340冷媒HC特殊混合冷媒温度計
-70℃ハイグレードフリーザー 70L ダイレイ-70℃ハイグレードフリーザー 70Lダイレイ
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 高級食材・葬祭業、ドライアイス保管質量(kg)41有効内容量(L)70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×646×890消費電力(W)(50/60Hz)195/196冷媒HC特殊混合冷媒温度計
無風冷凍ショーケース 102L ダイレイ無風冷凍ショーケース 102Lダイレイ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
無風冷却方式で品質劣化を防止。 温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種付属品バスケット質量(kg)52有効内容量(L)102外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×650×880消費電力(W)(50/60Hz)192/178冷媒HC特殊混合冷媒温度計
無風冷凍ショーケース 325L ダイレイ無風冷凍ショーケース 325Lダイレイ
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
無風冷却方式で品質劣化を防止。 温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種付属品バスケット質量(kg)87有効内容量(L)325外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×650×880消費電力(W)(50/60Hz)198/217冷媒HC特殊混合冷媒温度計
無風冷凍ショーケース 258L ダイレイ無風冷凍ショーケース 258Lダイレイ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
無風冷却方式で品質劣化を防止。 温度上昇アラーム搭載
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 省エネ型ノンフロン機器普及促進事業補助金該当機種付属品バスケット質量(kg)75有効内容量(L)258外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×650×880消費電力(W)(50/60Hz)195/217冷媒HC特殊混合冷媒温度計
低温機器類