蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11RoHS指令(10物質対応)対応
交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
蛇口直結型浄水器Panasonic(パナソニック)当日出荷
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490)対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12RoHS指令(10物質対応)対応
浄水器 交換用カートリッジ ろ材Panasonic(パナソニック)当日出荷
整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。適合機種PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21交換目安約1年(30L/日使用時)ろ過材の種類不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜入数1個
アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用 カートリッジ(3本入)Panasonic(パナソニック)当日出荷
交換用浄水カートリッジ (3本入り)。気になる塩素、カビ臭をカートリッジで除去・軽減。
用途アルカリ整水器・アルカリ浄水器 交換用カートリッジ。ストックに便利。適合機種混合水栓型: JNTKCK40SSK、TK-CK40交換目安約4か月(1日10L使用時)入数3個
チップアイスディスペンサーPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単
2Lピッチャーなど大容量容器にも対応
用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能
S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070
チップアイスディスペンサーPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)
用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番216-0800材質SUS幅(mm)105材質/仕上ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール高さ(mm)105奥行(mm)64流量(mL/min)最小:0.06/最大:2300適合ポンプチューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
スープ鍋WIZ'A税込¥1,408~¥1,280~
業務用浄水器三菱ケミカル・クリンスイ税込¥46,178~¥41,980~